63-190535-10
Racores de manguera reutilizables de la serie Aeroquip 190535 SAE 37° JIC Swivel
Artículo MI #00331536
No. Fabricante 63-190535-10
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Racores de manguera reutilizables de la serie Aeroquip 190535 SAE 37° JIC Swivel
Artículo MI #00331536
No. Fabricante 63-190535-10
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
63-190535-10 ACCESORIO SWV JIC
  • Apto para una amplia gama de aplicaciones
  • Duradero y fiable
  • Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción

Especificaciones

  • Tipo de adaptador
    Adaptador recto
  • Finalizar género
    Mujer
  • Material
    Latón y acero al carbono
  • Tamaño de la rosca
    7/8-14
  • Serie de mangueras compatibles
    2807, FC465, S-TW
  • Nombre corto de la conexión 1
    AAG 37
  • Factor de corte de la manguera
    1.64 pulg.
  • Longitud
    2.22 pulg.
  • Longitud total
    2.22 pulg.
  • Número de catálogo del fabricante
    63-190535-10
  • Tamaño del extremo 1
    7/8 pulg.
  • Rosca del extremo 1
    7/8-14
  • Tamaño hexagonal
    1 pulg.
  • Estilo final 1
    AAG 37
  • Diámetro interior
    0.44 pulg.
  • Tipo
    Accesorio de manguera
  • Altura
    1.06 pulg.
  • Ángulo
    180 °
  • Diámetro exterior
    1.03 pulg.
  • Peso
    1.30 lb
  • Presión de trabajo
    3000 psi
  • Tipos de productos
    Ensamblaje del accesorio
  • Peso total
    1.30 lb
  • Diámetro exterior del tubo compatible
    0.63 pulg.
  • Tamaño del extremo 2
    5/8 pulg.
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    -10
  • Ancho
    1.06 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo