FC321-06
Manguera Aeroquip (Eaton) serie FC321 DIAM 40 - 5/16 pulg. D.I., 0.67 pulg. D.E., presión de trabajo de 350 psi, presión de ráfaga de 1750 psi, cubierta de caucho sintético, tubo de caucho sintético
Artículo MI #00331538
No. Fabricante FC321-06
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manguera Aeroquip (Eaton) serie FC321 DIAM 40 - 5/16 pulg. D.I., 0.67 pulg. D.E., presión de trabajo de 350 psi, presión de ráfaga de 1750 psi, cubierta de caucho sintético, tubo de caucho sintético
Artículo MI #00331538
No. Fabricante FC321-06
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
FC321-06 MANGUERA
  • Cubierta muy resistente a la abrasión
  • Pequeño número de mangueras para muchas opciones de combustible
  • Fiabilidad probada con resistencia a altas temperaturas

Especificaciones

  • Diámetro interior nominal de la manguera
    0.31 pulg.
  • Diámetro exterior nominal de la manguera
    0.67 pulg.
  • Número de Upc del fabricante
    678146083814
  • Presión de trabajo
    350 psi
  • Clasificación de presión
    350 psi
  • Aplicaciones
    Aplicaciones de butano-propano en equipos móviles o estacionarios.
  • Presión de estallido
    1750 psi
  • Material del tubo interior
    Goma sintética
  • Ancho
    0.67 pulg.
  • Material de refuerzo de la manguera
    Alambre de poliéster y acero inoxidable
  • Material de recubrimiento de la manguera
    Goma sintética
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Danfoss Aeroquip LLC
  • Tipo de refuerzo de manguera
    Cable de acero
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De 250 a -40 °F
  • UPC_NO
    678146083814
  • Color
    Negro
  • Grosor de la pared
    0.18 pulg.
  • Tamaño del salpicadero
    -6
  • Número NMFC
    70
  • Altura
    0.67 pulg.
  • Estándares cumplidos
    Listado UL MH6044
  • Aplicaciones típicas
    Aplicaciones de butano-propano en equipos móviles o estacionarios.
  • Radio de curvatura
    2 pulg.
  • Diámetro interior
    0.31 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.67 pulg.
  • Resistencia a la abrasión
    Estándar
  • Aplicación
    Aplicaciones de butano-propano en equipos móviles o estacionarios.
  • Conductividad
    Conductivo
  • Construcción
    Trenza múltiple
  • Estilo de cubierta
    Impregnado
  • Material del tubo
    Goma sintética
  • Temperatura máxima de trabajo
    250°F
  • Temperatura de trabajo mín.
    -40°F
  • Color de la cubierta
    Negro
  • Material de la cubierta
    Poliéster
  • Longitud
    1 pulg.
  • Peso
    0.18 lb
  • Número de catálogo del fabricante
    FC321-06
  • Descripción
    FC321-06 MANGUERA
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    -6
  • Presión máxima de funcionamiento
    350 psi
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    250 °F
  • Presión máxima de trabajo
    350 psi
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -40 °F
  • Presión de la manguera
    350 psi
  • Temperatura máxima
    250 °F
  • Temperatura mínima
    -40 °F

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo