Descripción general
- Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
- Diseño innovador para ofrecer rendimiento y el máximo tiempo de actividad
- Sistema diseñado para prolongar la vida útil del conjunto de la manguera
Especificaciones
- Tipo de adaptadorManguera y accesorios
- Finalizar géneroMujer
- MaterialAcero al carbono
- Tamaño de la rosca9/16-18
- Material del cuerpoAcero al carbono
- Serie de mangueras compatibles2807, FC465, S-TW
- Nombre corto de la conexión 1AAG 37
- Factor de corte de la manguera1.11 pulg.
- Longitud1.60 pulg.
- Longitud total1.60 pulg.
- Número de catálogo del fabricanteFC9779-0606S
- FinalizarDura-Kote
- Tamaño del extremo 19/16 pulg.
- Rosca del extremo 19/16-18
- Tamaño hexagonal0.69 pulg.
- Estilo final 1AAG 37
- Diámetro interior0.25 pulg.
- TipoAccesorio de manguera
- Altura0.79 pulg.
- Ángulo180 °
- Peso0.07 lb
- Tipos de productosEnsamblaje del accesorio
- ColorDura-Kote
- Peso total0.07 lb
- Tamaño del salpicadero de la manguera-6
- Ancho0.69 pulg.