5601-16-16S
Zócalo hidráulico - Material de cuerpo de acero, válvula de dos vías, NPTF de 1 pulg., rosca hembra de 1 – 11-1/2 , 12000 psi psi, tamaño de cuerpo de 1 pulg., sello Buna-N
Artículo MI #00331568
No. Fabricante 5601-16-16S
Precio130.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Zócalo hidráulico - Material de cuerpo de acero, válvula de dos vías, NPTF de 1 pulg., rosca hembra de 1 – 11-1/2 , 12000 psi psi, tamaño de cuerpo de 1 pulg., sello Buna-N
Artículo MI #00331568
No. Fabricante 5601-16-16S
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
Precio130.10 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
5601-16-16S ACOPLAMIENTO

Especificaciones

  • Aplicación
    Hidráulico
  • Componente de acoplamiento
    Enchufe
  • Tipo de conexión de manguera
    NPTF hembra
  • D.I. del tubo de la manguera de roscado
    1 pulg.
  • Tamaño real de la rosca
    1 – 11-1/2 NPTF
  • Rango de presión de trabajo
    6001 a 15000 psi
  • Presión de trabajo
    12000 psi
  • Tipo de válvula
    Válvula bidireccional
  • Material del cuerpo
    Acero
  • Material del sello
    Buna-N
  • Descripción Palabra clave
    1 pulg. NPTF, rosca hembra 1 – 11-1/2
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Acoplamiento Hansen (Danfoss QD)
  • Tamaño del cuerpo
    1 pulg.
  • Tipo de conexión de acoplamiento
    Manual
  • Derrame
    0.48016 fl oz (EE. UU.)
  • Caudal
    50.00 gpm
  • Hexagonal
    1.69 pulg.
  • Presión de estallido
    12000 psi
  • Intercambio estándar
    ISO 7241-A

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos