Descripción general
Especificaciones
- AplicaciónHidráulico
- Componente de acoplamientoEnchufe
- Tipo de conexión de mangueraNPT hembra
- D.I. del tubo de la manguera de roscado1/4 pulg.
- Tamaño real de la rosca1/4 – 18 NPT
- Rango de presión de trabajo6001 a 15000 psi
- Presión de trabajo7250 psi
- Tipo de válvulaVálvula de vástago
- Material del cuerpoAcero
- Material del selloBuna-N
- Descripción Palabra clave1/4 pulg. NPT, rosca hembra 1/4 – 18
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Más rápido
- Tamaño del cuerpo1/4 pulg.
- Fuerza de conexión10.3 lb
- Derrame0.01690 fl oz (EE. UU.)
- Caudal2.11 gpm
- Presión de estallido29007 psi
- Intercambio estándarISO 7241-A
- Industria/AplicaciónAgricultura