Motion
ANV 38 NPT M

Faster
ANV 38 NPT M

Tapón hidráulico - Material del cuerpo de acero, válvula de vástago, NPT de 3/8 pulg., rosca hembra de 3/8 – 18 , 4350 psi psi, tamaño del cuerpo de 3/8 pulg., sello Buna-N
Artículo MI #00331620
No. Fabricante ANV 38 NPT M
Precio10.76 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Faster
ANV 38 NPT M

Tapón hidráulico - Material del cuerpo de acero, válvula de vástago, NPT de 3/8 pulg., rosca hembra de 3/8 – 18 , 4350 psi psi, tamaño del cuerpo de 3/8 pulg., sello Buna-N
Artículo MI #00331620
No. Fabricante ANV 38 NPT M
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
Su precio$10.76/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
ANV-38-NPT-M ACOPLAMIENTO Q.D.

Especificaciones

  • Aplicación
    Hidráulico
  • Componente de acoplamiento
    Enchufe
  • Tipo de conexión de manguera
    NPT hembra
  • D.I. del tubo de la manguera de roscado
    3/8 pulg.
  • Tamaño real de la rosca
    3/8 – 18 NPT
  • Rango de presión de trabajo
    4001 a 5000 psi
  • Presión de trabajo
    4350 psi
  • Tipo de válvula
    Válvula de vástago
  • Material del cuerpo
    Acero
  • Material del sello
    Buna-N
  • Descripción Palabra clave
    3/8 pulg. NPT, rosca hembra 3/8 – 18
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Más rápido
  • Tamaño del cuerpo
    3/8 pulg.
  • Fuerza de conexión
    18.2 lb
  • Derrame
    0.03720 fl oz (EE. UU.)
  • Caudal
    7.93 gpm
  • Presión de estallido
    17405 psi
  • Intercambio estándar
    ISO 7241-A
  • Industria/Aplicación
    Agricultura

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo