ANV 1 NPT M

Faster
ANV 1 NPT M

Tapón hidráulico - Material de cuerpo de acero, válvula de vástago, NPT de 1 pulg., rosca hembra de 1 – 11-1/2 , 3625 psi psi, tamaño de cuerpo de 1 pulg., sello Buna-N
Artículo MI #00331644
No. Fabricante ANV 1 NPT M
Precio45.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Faster
ANV 1 NPT M

Tapón hidráulico - Material de cuerpo de acero, válvula de vástago, NPT de 1 pulg., rosca hembra de 1 – 11-1/2 , 3625 psi psi, tamaño de cuerpo de 1 pulg., sello Buna-N
Artículo MI #00331644
No. Fabricante ANV 1 NPT M

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$45.15/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
ANV-1-NPT-M ACOPLAMIENTO Q.D.

Especificaciones

  • Aplicación
    Hidráulico
  • Componente de acoplamiento
    Enchufe
  • Tipo de conexión de manguera
    NPT hembra
  • D.I. del tubo de la manguera de roscado
    1 pulg.
  • Tamaño real de la rosca
    1 – 11-1/2 NPT
  • Rango de presión de trabajo
    3001 a 4000 psi
  • Presión de trabajo
    3625 psi
  • Tipo de válvula
    Válvula de vástago
  • Material del cuerpo
    Acero
  • Material del sello
    Buna-N
  • Descripción Palabra clave
    1 pulg. NPT, rosca hembra 1 – 11-1/2
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Más rápido
  • Tamaño del cuerpo
    1 pulg.
  • Fuerza de conexión
    34.2 lb
  • Derrame
    0.33810 fl oz (EE. UU.)
  • Caudal
    71.33 gpm
  • Presión de estallido
    14500 psi
  • Intercambio estándar
    ISO 7241-A
  • Industria/Aplicación
    Agricultura

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo