Motion
46572182

Gates
46572182

Manguera hidráulica Global G2 : 3/16 pulg. de D.I., 0.52 pulg. de D.E., presión de trabajo de 6025 psi, presión de estallido de 24000 psi, cubierta de caucho sintético, tubo de nitrilo (tipo C)
Artículo MI #00331694
No. Fabricante 46572182
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
46572182

Manguera hidráulica Global G2 : 3/16 pulg. de D.I., 0.52 pulg. de D.E., presión de trabajo de 6025 psi, presión de estallido de 24000 psi, cubierta de caucho sintético, tubo de nitrilo (tipo C)
Artículo MI #00331694
No. Fabricante 46572182
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
3G2XREEL MANGUERA 4657-2182
  • 4 a -20 validado con MegaCrimp; -24, -32 con GlobalSpiral Plus
  • Estándares: cumple o supera los requisitos ISO 1436 2SN R2ATS. EN 853 2SN. AAG 100R2AT
  • Cumple con la designación de aceptación de resistencia a las llamas MSHA 2G
  • 50% del radio de curvatura SAE 100R2 a presión de trabajo nominal
  • Aprobaciones de tipo: DNV, GL, LR, BV y ABS
  • Cobertura: Aprobado por MSHA
  • Rango de temperatura: -40C a +100C / -40F a +212F

Especificaciones

  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
  • Diámetro interior nominal de la manguera
    3/16 pulg.
  • Diámetro exterior nominal de la manguera
    0.52 pulg.
  • Número de Upc del fabricante
    770075154846
  • Presión de trabajo
    6025 psi
  • Presión de estallido
    24000 psi
  • Material del tubo interior
    Nitrilo (tipo C)
  • Material de recubrimiento de la manguera
    Goma sintética
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • Tipo de refuerzo de manguera
    Cable de acero
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 212 °F
  • UPC_NO
    770075154846
  • Color
    Negro
  • Radio de curvatura mínimo
    3.50 pulg.
  • Resistencia física
    Abrasión, fuego, aceite
  • Compatibilidad del fabricante
    Este producto solo se puede utilizar con otros productos de Gates.
  • Estándares cumplidos
    EN, ISO, MSHA 2G, SAE 100R2 Tipo S
  • Catálogo del fabricante
  • Aplicaciones típicas
    Hidráulico
  • Página de producto del fabricante
  • Descripción Palabra clave
    SAE 100R2 Tipo S
  • Peso
    0.21 lb
  • Número de catálogo del fabricante
    46572182
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    3

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos