Descripción general
- De -4 a -20 validado con MegaCrimp; de -24 a -32 con GlobalSpiral Plus
- Cumple con la designación de aceptación de resistencia a las llamas MSHA 2G
- Cobertura: Aprobado por MSHA
- Rango de temperatura: constante: -40C a +135C / -40F a +275F intermitente
Especificaciones
- Detalles adicionalesAdvertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
- País de origenEE. UU.
- Diámetro interior nominal de la manguera3/8 pulg.
- Diámetro exterior nominal de la manguera0.69 pulg.
- Número de Upc del fabricante770075153290
- Presión de trabajo2250 psi / 155.1 bar
- Presión de estallido9000 psi / 620.5 bar
- Material del tubo interiorNitrilo (tipo C)
- Material de recubrimiento de la mangueraGoma Hypalon
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Puertas
- Tipo de refuerzo de mangueraCable de acero
- Rango de temperatura de funcionamiento-40 a 275 °F
- UPC_NO770075153290
- ColorNegro
- Radio de curvatura mínimo127 mm/5 pulg.
- Tamaño del salpicadero6
- Resistencia físicaAbrasión, aceite, incendio
- Compatibilidad del fabricanteEste producto solo se puede utilizar con otros productos de Gates.
- Estándares cumplidosMSHA 2G, SAE 100R1 tipo AT
- Catálogo del fabricante
- Aplicaciones típicasHidráulico
- Página de producto del fabricante
- Descripción Palabra claveSAE 100R1 Tipo AT
- Material del tuboNitrilo - Tipo C
- Color de la cubiertaNegro
- Material de la cubiertaCSM - Tipo M
- Longitud117 m / 385 pies
- Peso0.25 lb
- Número de catálogo del fabricante46572176
- Tamaño del salpicadero de la manguera6
- Tipo de cubiertaEstándar
- Marca comercialG1H Manguera hidráulica
- Color del tuboNegro
- Uso recomendadoLa manguera Global G1H se recomienda para aplicaciones de tuberías de aceite hidráulico de alta temperatura y presión media. Compatible con fluidos hidráulicos biodegradables como poliolester, poliglicoles y aceites vegetales, así como fluidos a base de petróleo y ésteres de fosfato.
- Tipo de refuerzo1 trenza, cable
- Presión de la mangueraPresión variable baja
- Temperatura máxima+135°C / +275 °F
- Temperatura mínima-40°C / -40 °F
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Caso práctico de mejora de mangueras hidráulicas y accesorios de mineríaMotion manguera y accesorios recomendados de Gates que proporcionan una durabilidad superior con clasificaciones de manguera adecuadas y cubiertas de mayor vida útil.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de solución de ensamblaje de manguera interno de Food-BevMotion se asoció con Gates para implementar un programa interno de montaje de mangueras.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso del conjunto de manguera interno de fabricación generalMotion presentó el programa de mangueras de Gates, que proporciona una prensa interna y una formación completa para permitir un montaje rápido de la manguera.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de seguridad proactiva de Pulp PaperUna gran fábrica de papel necesitaba certificar a su equipo de mantenimiento en procedimientos críticos de seguridad hidráulica y montaje de mangueras para mitigar riesgos operativos y de seguridad significativos.
Ver la documentación
Más recursos
Motion Primer caso práctico de asociación de seguridad avícola
Cuando una crimpadora hidráulica crítica falló en una importante planta de procesamiento de aves de corral, deteniendo sus operaciones de mantenimiento, el equipo de Motion identificó un riesgo de seguridad más profundo y oculto en su proceso de ensamblaje.
Motion Estudio de caso del programa de engarzado de mangueras in situ de maquinaria y equipos
Motion presentó el programa de engarzado de Gates, que proporciona al cliente un engarzador y una sierra gratuitos, permitiéndole construir sus propias mangueras en minutos y tomar el control de su mantenimiento.