Motion
24G1H XCTN

Gates
24G1H XCTN

G1H Manguera hidráulica - 1-1/2 pulg. D.I., 1.96 pulg. D.E., 725 psi / 50 bar Presión de trabajo, 2900 psi / 199.9 bar Presión de estallido, Cubierta de caucho Hypalon, Tubo de nitrilo (Tipo C)
Artículo MI #00331956
No. Fabricante 24G1H XCTN
Price$33.73/ft
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
24G1H XCTN

G1H Manguera hidráulica - 1-1/2 pulg. D.I., 1.96 pulg. D.E., 725 psi / 50 bar Presión de trabajo, 2900 psi / 199.9 bar Presión de estallido, Cubierta de caucho Hypalon, Tubo de nitrilo (Tipo C)
Artículo MI #00331956
No. Fabricante 24G1H XCTN

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$33.73/pie

Descripción general

Descripción del fabricante
24 G1H 100R1T MANGUERA 1-BRD 4657-0934

Especificaciones

  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
  • País de origen
    EN
  • Diámetro interior nominal de la manguera
    1-1/2 pulg.
  • Diámetro exterior nominal de la manguera
    1.96 pulg.
  • Número de Upc del fabricante
    072053211740
  • Presión de trabajo
    725 psi / 50 bar
  • Presión de estallido
    2900 psi / 199.9 bar
  • Material del tubo interior
    Nitrilo (tipo C)
  • Material de recubrimiento de la manguera
    Goma Hypalon
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • Tipo de refuerzo de manguera
    Cable de acero
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 275 °F
  • UPC_NO
    072053211740
  • Color
    Negro
  • Radio de curvatura mínimo
    508 mm/20 pulg.
  • Tamaño del salpicadero
    24
  • Peso de la manguera
    1.06 lb/pie
  • Rango de longitud de segmento
    Máximo de 100 pies
  • Resistencia física
    Abrasión, fuego, aceite
  • Compatibilidad del fabricante
    Este producto solo se puede utilizar con otros productos de Gates.
  • Estándares cumplidos
    MSHA 2G, SAE 100R1 tipo AT
  • Catálogo del fabricante
  • Aplicaciones típicas
    Hidráulico
  • Página de producto del fabricante
  • Descripción Palabra clave
    SAE 100R1 Tipo AT
  • Material del tubo
    Nitrilo - Tipo C
  • Color de la cubierta
    Negro
  • Material de la cubierta
    CSM - Tipo M
  • Longitud
    37 m / 120 pies
  • Peso
    1.06 lb
  • Número de catálogo del fabricante
    4657-0934
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    24
  • Tipo de cubierta
    Estándar
  • Marca comercial
    G1H Manguera hidráulica
  • Color del tubo
    Negro
  • Uso recomendado
    La manguera Global G1H se recomienda para aplicaciones de tuberías de aceite hidráulico de alta temperatura y presión media. Compatible con fluidos hidráulicos biodegradables como poliolester, poliglicoles y aceites vegetales, así como fluidos a base de petróleo y ésteres de fosfato.
  • Tipo de refuerzo
    1 trenza, cable
  • Presión de la manguera
    Presión variable baja
  • Temperatura máxima
    +135°C / +275 °F
  • Temperatura mínima
    -40°C / -40 °F

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo