Motion
6G3H XCTN

Gates
6G3H XCTN

G3H Manguera hidráulica - 3/8 pulg. D.I., 0.75 pulg. D.E., 1125 psi / 77.6 bar Presión de trabajo, 4500 psi / 310.3 bar Presión de estallido, Cubierta de caucho de neopreno, Tubo de nitrilo (Tipo C)
Artículo MI #00331960
No. Fabricante 6G3H XCTN
Precio7.88 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
6G3H XCTN

G3H Manguera hidráulica - 3/8 pulg. D.I., 0.75 pulg. D.E., 1125 psi / 77.6 bar Presión de trabajo, 4500 psi / 310.3 bar Presión de estallido, Cubierta de caucho de neopreno, Tubo de nitrilo (Tipo C)
Artículo MI #00331960
No. Fabricante 6G3H XCTN
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
Precio7.88 USD/pie

Descripción general

Descripción del fabricante
6G3HXCTN MANGUERA DE MARCA 2-FIB 3319-0087
  • Rango de temperatura: constante: -40C a +135C / -40F a +275F
  • Intermitente: +149C / +300F

Especificaciones

  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
  • País de origen
    EE. UU.
  • Diámetro interior nominal de la manguera
    3/8 pulg.
  • Diámetro exterior nominal de la manguera
    0.75 pulg.
  • Número de Upc del fabricante
    072053226546
  • Presión de trabajo
    1125 psi / 77.6 bar
  • Presión de estallido
    4500 psi / 310.3 bar
  • Material del tubo interior
    Nitrilo (tipo C)
  • Material de recubrimiento de la manguera
    Goma de neopreno
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • Tipo de refuerzo de manguera
    Textil
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 275 °F
  • UPC_NO
    072053226546
  • Color
    Negro
  • Radio de curvatura mínimo
    101.6 mm/4 pulg.
  • Tamaño del salpicadero
    6
  • Resistencia física
    Abrasión, aceite
  • Compatibilidad del fabricante
    Este producto solo se puede utilizar con otros productos de Gates.
  • Estándares cumplidos
    AAG 100R3
  • Catálogo del fabricante
  • Aplicaciones típicas
    Hidráulico
  • Página de producto del fabricante
  • Descripción Palabra clave
    AAG 100R3
  • Material del tubo
    Nitrilo - Tipo C
  • Color de la cubierta
    Negro
  • Material de la cubierta
    Policloropreno (neopreno) - Tipo A
  • Longitud
    107 m / 350 pies
  • Peso
    0.22 lb
  • Número de catálogo del fabricante
    33190087
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    6
  • Tipo de cubierta
    Estándar
  • Marca comercial
    G3H Manguera hidráulica
  • Color del tubo
    Negro
  • Uso recomendado
    G3H La manguera de alta temperatura se recomienda para líneas de aceite hidráulico, soluciones anticongelantes o agua.
  • Tipo de refuerzo
    2 trenzas, textil
  • Presión de la manguera
    Presión variable baja
  • Temperatura máxima
    +135°C / +275 °F
  • Temperatura mínima
    -40°C / -40 °F

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos