Descripción general
- Cubierta muy resistente a la abrasión
- Pequeño número de mangueras para muchas opciones de combustible
- Fiabilidad probada con resistencia a altas temperaturas
Especificaciones
- Diámetro interior nominal de la manguera0.88 pulg.
- Diámetro exterior nominal de la manguera1.27 pulg.
- Número de Upc del fabricante678146083487
- Presión de trabajo800 psi
- Clasificación de presión800 psi
- AplicacionesAceites hidráulicos, aire, gasolina, combustible y lubricantes.
- Presión de estallido3200 psi
- Material del tubo interiorGoma sintética
- Ancho1.27 pulg.
- Material de refuerzo de la mangueraTextil y alambre
- Material de recubrimiento de la mangueraTextil
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Danfoss Aeroquip LLC
- Tipo de refuerzo de mangueraCable de acero trenzado y textil
- Rango de temperatura de funcionamientoEl aire no debe superar los 71 C [160 F]
- UPC_NO678146083487
- ColorNegro
- Grosor de la pared0.175 pulg.
- Tamaño del salpicadero-16
- Número NMFC70
- Altura1.27 pulg.
- Estándares cumplidosSAE 100R5|DNV|USCG|PUNTO FMVSS 106
- Aplicaciones típicasAceites hidráulicos, aire, gasolina, combustible y lubricantes.
- Radio de curvatura7.38 pulg.
- Diámetro interior0.88 pulg.
- Diámetro exterior1.27 pulg.
- Resistencia a la abrasiónEstándar
- AplicaciónAceites hidráulicos, aire, gasolina, combustible y lubricantes.
- ConductividadConductivo
- Construcción3 Trenza
- Material del tuboGoma sintética
- Temperatura máxima de trabajo250°F
- Temperatura de trabajo mín.-40°F
- Color de la cubiertaNegro
- Material de la cubiertaTextil
- Longitud1.00 pulg.
- Peso0.44 lb
- Número de catálogo del fabricante1503-16
- Tamaño del salpicadero de la manguera-16
- Presión máxima de funcionamiento800 psi
- Temperatura máxima de funcionamiento250 °F
- Presión máxima de trabajo800 psi
- Temperatura mínima de funcionamiento-40 °F
- Presión de la manguera800 psi
- Temperatura máxima250 °F
- Temperatura mínima-40 °F