1503-24
Manguera Aeroquip (Eaton) Eaton Aeroquip serie 1503 R5 - 1-3/8 pulg. D.I., 1.78 pulg. D.E., presión de trabajo de 500 psi, presión de ráfaga de 2000 psi, cubierta textil, tubo de goma sintética
Artículo MI #00332027
No. Fabricante 1503-24
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manguera Aeroquip (Eaton) Eaton Aeroquip serie 1503 R5 - 1-3/8 pulg. D.I., 1.78 pulg. D.E., presión de trabajo de 500 psi, presión de ráfaga de 2000 psi, cubierta textil, tubo de goma sintética
Artículo MI #00332027
No. Fabricante 1503-24
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
1503-24-L SAE 100R5 1-WIRE MANGUERA DE MARCA
  • Cubierta muy resistente a la abrasión
  • Pequeño número de mangueras para muchas opciones de combustible
  • Fiabilidad probada con resistencia a altas temperaturas

Especificaciones

  • Diámetro interior nominal de la manguera
    1.38 pulg.
  • Diámetro exterior nominal de la manguera
    1.78 pulg.
  • Número de Upc del fabricante
    678146071002
  • Presión de trabajo
    500 psi
  • Clasificación de presión
    500 psi
  • Aplicaciones
    Aceites hidráulicos, aire, gasolina, combustible y lubricantes.
  • Presión de estallido
    2000 psi
  • Material del tubo interior
    Goma sintética
  • Ancho
    1.78 pulg.
  • Material de refuerzo de la manguera
    Textil y alambre
  • Material de recubrimiento de la manguera
    Textil
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Danfoss Aeroquip LLC
  • Tipo de refuerzo de manguera
    Cable de acero trenzado y textil
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    El aire no debe superar los 71 C [160 F]
  • UPC_NO
    678146071002
  • Color
    Negro
  • Grosor de la pared
    0.185 pulg.
  • Tamaño del salpicadero
    -24
  • Número NMFC
    70
  • Altura
    1.78 pulg.
  • Estándares cumplidos
    SAE 100R5|DNV|USCG|PUNTO FMVSS 106
  • Aplicaciones típicas
    Aceites hidráulicos, aire, gasolina, combustible y lubricantes.
  • Radio de curvatura
    10.5 pulg.
  • Diámetro interior
    1.38 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.78 pulg.
  • Resistencia a la abrasión
    Estándar
  • Aplicación
    Aceites hidráulicos, aire, gasolina, combustible y lubricantes.
  • Conductividad
    Conductivo
  • Construcción
    3 Trenza
  • Material del tubo
    Goma sintética
  • Temperatura máxima de trabajo
    250°F
  • Temperatura de trabajo mín.
    -40°F
  • Color de la cubierta
    Negro
  • Material de la cubierta
    Textil
  • Longitud
    1.00 pulg.
  • Peso
    0.67 lb
  • Número de catálogo del fabricante
    1503-24
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    -24
  • Presión máxima de funcionamiento
    500 psi
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    250 °F
  • Presión máxima de trabajo
    500 psi
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -40 °F
  • Presión de la manguera
    500 psi
  • Temperatura máxima
    250 °F
  • Temperatura mínima
    -40 °F

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo