Diámetro interior nominal de la manguera
1.81 pulg.
Diámetro exterior nominal de la manguera
2.27 pulg.
Número de Upc del fabricante
678146122711
Presión de trabajo
350 psi
Clasificación de presión
350 psi
Aplicaciones
Aceites hidráulicos, aire, gasolina, combustible y lubricantes.
Presión de estallido
1400 psi
Material del tubo interior
Goma sintética
Ancho
2.27 pulg.
Material de refuerzo de la manguera
Textil y alambre
Material de recubrimiento de la manguera
Textil
Nombre del fabricante (atributo de descripción)
Danfoss Aeroquip LLC
Tipo de refuerzo de manguera
Cable de acero trenzado y textil
Rango de temperatura de funcionamiento
El aire no debe superar los 71 C [160 F]
UPC_NO
678146122711
Color
Negro
Grosor de la pared
0.21 pulg.
Tamaño del salpicadero
-32
Número NMFC
70
Altura
2.27 pulg.
Estándares cumplidos
SAE 100R5|DNV|USCG|PUNTO FMVSS 106
Aplicaciones típicas
Aceites hidráulicos, aire, gasolina, combustible y lubricantes.
Radio de curvatura
13.25 pulg.
Diámetro interior
1.81 pulg.
Diámetro exterior
2.27 pulg.
Resistencia a la abrasión
Estándar
Aplicación
Aceites hidráulicos, aire, gasolina, combustible y lubricantes.
Conductividad
Conductivo
Construcción
3 Trenza
Material del tubo
Goma sintética
Temperatura máxima de trabajo
250°F
Temperatura de trabajo mín.
-40°F
Color de la cubierta
Negro
Material de la cubierta
Textil
Longitud
1.00 pulg.
Peso
0.93 lb
Número de catálogo del fabricante
1503-32
Tamaño del salpicadero de la manguera
-32
Presión máxima de funcionamiento
350 psi
Temperatura máxima de funcionamiento
250 °F
Presión máxima de trabajo
350 psi
Temperatura mínima de funcionamiento
-40 °F
Presión de la manguera
350 psi
Temperatura máxima
250 °F
Temperatura mínima
-40 °F