2651-4
Manguera Aeroquip (Eaton) serie 2651 R5 - 3/16 pulg. D.I., 0.52 pulg. D.E., presión de trabajo de 3000 psi, presión de ráfaga de 12000 psi, cubierta de caucho sintético, tubo de caucho sintético
Artículo MI #00332037
No. Fabricante 2651-4
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manguera Aeroquip (Eaton) serie 2651 R5 - 3/16 pulg. D.I., 0.52 pulg. D.E., presión de trabajo de 3000 psi, presión de ráfaga de 12000 psi, cubierta de caucho sintético, tubo de caucho sintético
Artículo MI #00332037
No. Fabricante 2651-4
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
MANGUERA DE CUBIERTA DE GOMA 2651-4-L SAE 100R5
  • Cubierta muy resistente a la abrasión
  • Pequeño número de mangueras para muchas opciones de combustible
  • Fiabilidad probada con resistencia a altas temperaturas

Especificaciones

  • Diámetro interior nominal de la manguera
    0.19 pulg.
  • Diámetro exterior nominal de la manguera
    0.52 pulg.
  • Número de Upc del fabricante
    678146071217
  • Presión de trabajo
    3000 psi
  • Clasificación de presión
    3000 psi
  • Aplicaciones
    Hidráulicos, gasolina, combustible y aceites lubricantes, aire y agua.
  • Presión de estallido
    12000 psi
  • Material del tubo interior
    Goma sintética
  • Ancho
    0.52 pulg.
  • Material de refuerzo de la manguera
    Cable
  • Material de recubrimiento de la manguera
    Goma sintética
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Danfoss Aeroquip LLC
  • Tipo de refuerzo de manguera
    Alambre de acero chapado en latón
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De 212 a -40 °F
  • UPC_NO
    678146071217
  • Color
    Negro
  • Grosor de la pared
    0.165 pulg.
  • Tamaño del salpicadero
    -4
  • Número NMFC
    70
  • Altura
    0.52 pulg.
  • Estándares cumplidos
    USCG|Aprobado por MSHA|DNV
  • Aplicaciones típicas
    Hidráulicos, gasolina, combustible y aceites lubricantes, aire y agua.
  • Radio de curvatura
    3 pulg.
  • Diámetro interior
    0.19 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.52 pulg.
  • Resistencia a la abrasión
    Estándar
  • Aplicación
    Hidráulicos, gasolina, combustible y aceites lubricantes, aire y agua.
  • Conductividad
    Conductivo
  • Construcción
    Trenza de 2 capas
  • Material del tubo
    Goma sintética
  • Temperatura máxima de trabajo
    212°F
  • Temperatura de trabajo mín.
    -40°F
  • Color de la cubierta
    Negro
  • Material de la cubierta
    Goma de cloropreno
  • Longitud
    1.00 pulg.
  • Peso
    0.13 lb
  • Número de catálogo del fabricante
    2651-4
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    -4
  • Presión máxima de funcionamiento
    3000 psi
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    212 °F
  • Presión máxima de trabajo
    3000 psi
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -40 °F
  • Presión de la manguera
    3000 psi
  • Temperatura máxima
    212 °F
  • Temperatura mínima
    -40 °F

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo