2651-6
DANFOSS AEROQUIP LLC Manguera serie 2651 R5 - 5/16 pulg. Diámetro interior, Presión de trabajo de 2250 psi, Material de tubo de caucho sintético, 12.000 pulg. Longitud
Artículo MI #00332045
No. Fabricante 2651-6
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
DANFOSS AEROQUIP LLC Manguera serie 2651 R5 - 5/16 pulg. Diámetro interior, Presión de trabajo de 2250 psi, Material de tubo de caucho sintético, 12.000 pulg. Longitud
Artículo MI #00332045
No. Fabricante 2651-6
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
MANGUERA DE CUBIERTA DE GOMA 2651-6-L SAE 100R5
  • Rango de temperatura de funcionamiento –40°C a +100°C [–40°F a +212°F]
  • Rendimiento de SAE 100R5
  • Vendido por el pie.
  • Tubo de goma sintética, trenza interior textil, refuerzo de trenza de un solo cable, trenza exterior textil y cubierta de goma sintética.

Especificaciones

  • Diámetro interior nominal de la manguera
    5/16 pulg.
  • Diámetro exterior nominal de la manguera
    0.680 pulg.
  • Presión de trabajo
    2250 psi
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Danfoss Aeroquip LLC
  • Presión de estallido
    9000 psi
  • Material de recubrimiento de la manguera
    Goma sintética
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De 212 a -40 °F
  • Color
    Negro
  • Longitud
    12.000 pulg.
  • Aplicaciones típicas
    Aceites hidráulicos, gasolenos, combustibles y lubricantes, aire y agua
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -40 °F
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    212 °F
  • Material del tubo
    Goma sintética

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo