Descripción general
Descripción del fabricante
MANGUERA DE CUBIERTA DE GOMA 2651-8-L SAE 100R5
- Cubierta muy resistente a la abrasión
- Pequeño número de mangueras para muchas opciones de combustible
- Fiabilidad probada con resistencia a altas temperaturas
Especificaciones
- Diámetro interior nominal de la manguera0.41 pulg.
- Diámetro exterior nominal de la manguera0.75 pulg.
- Presión de trabajo2000 psi
- Clasificación de presión2000 psi
- AplicacionesHidráulicos, gasolina, combustible y aceites lubricantes, aire y agua.
- Presión de estallido8000 psi
- Material del tubo interiorGoma sintética
- Ancho0.75 pulg.
- Material de refuerzo de la mangueraCable
- Material de recubrimiento de la mangueraGoma sintética
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Danfoss Aeroquip LLC
- Tipo de refuerzo de mangueraAlambre de acero chapado en latón
- Rango de temperatura de funcionamientoDe 212 a -40 °F
- ColorNegro
- Grosor de la pared0.17 pulg.
- Tamaño del salpicadero-8
- Número NMFC70
- Altura0.75 pulg.
- Estándares cumplidosAprobado por DNV|USCG|MSHA
- Aplicaciones típicasHidráulicos, gasolina, combustible y aceites lubricantes, aire y agua.
- Radio de curvatura4.62 pulg.
- Diámetro interior0.41 pulg.
- Diámetro exterior0.75 pulg.
- Resistencia a la abrasiónEstándar
- AplicaciónHidráulicos, gasolina, combustible y aceites lubricantes, aire y agua.
- ConductividadConductivo
- ConstrucciónTrenza de 2 capas
- Material del tuboGoma sintética
- Temperatura máxima de trabajo212°F
- Temperatura de trabajo mín.-40°F
- Color de la cubiertaNegro
- Material de la cubiertaGoma de cloropreno
- Longitud1 pulg.
- Peso0.26 lb
- Número de catálogo del fabricante2651-8
- Tamaño del salpicadero de la manguera-8
- Presión máxima de funcionamiento2000 psi
- Temperatura máxima de funcionamiento212 °F
- Presión máxima de trabajo2000 psi
- Temperatura mínima de funcionamiento-40 °F
- Presión de la manguera2000 psi
- Temperatura máxima212 °F
- Temperatura mínima-40 °F
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad