Diámetro interior nominal de la manguera
0.5 pulg.
Diámetro exterior nominal de la manguera
0.92 pulg.
Número de Upc del fabricante
678146077905
Presión de trabajo
1750 psi
Clasificación de presión
1750 psi
Aplicaciones
Hidráulicos, gasolina, combustible y aceites lubricantes, aire y agua.
Presión de estallido
7000 psi
Material del tubo interior
Goma sintética
Ancho
0.92 pulg.
Material de refuerzo de la manguera
Cable
Material de recubrimiento de la manguera
Goma sintética
Nombre del fabricante (atributo de descripción)
Danfoss Aeroquip LLC
Tipo de refuerzo de manguera
Alambre de acero chapado en latón
Rango de temperatura de funcionamiento
De 212 a -40 °F
UPC_NO
678146077905
Color
Negro
Grosor de la pared
0.21 pulg.
Tamaño del salpicadero
-10
Número NMFC
70
Altura
0.92 pulg.
Estándares cumplidos
Aprobado por USCG|DNV|MSHA
Aplicaciones típicas
Hidráulicos, gasolina, combustible y aceites lubricantes, aire y agua.
Radio de curvatura
5.5 pulg.
Diámetro interior
0.5 pulg.
Diámetro exterior
0.92 pulg.
Resistencia a la abrasión
Estándar
Aplicación
Hidráulicos, gasolina, combustible y aceites lubricantes, aire y agua.
Conductividad
Conductivo
Construcción
Trenza de 2 capas
Material del tubo
Goma sintética
Temperatura máxima de trabajo
212°F
Temperatura de trabajo mín.
-40°F
Color de la cubierta
Negro
Material de la cubierta
Goma de cloropreno
Longitud
1.00 pulg.
Peso
0.37 lb
Número de catálogo del fabricante
2651-10
Tamaño del salpicadero de la manguera
-10
Presión máxima de funcionamiento
1750 psi
Temperatura máxima de funcionamiento
212 °F
Presión máxima de trabajo
1750 psi
Temperatura mínima de funcionamiento
-40 °F
Presión de la manguera
1750 psi
Temperatura máxima
212 °F
Temperatura mínima
-40 °F