Descripción general
- Cubierta muy resistente a la abrasión
- Pequeño número de mangueras para muchas opciones de combustible
- Fiabilidad probada con resistencia a altas temperaturas
Especificaciones
- Diámetro interior nominal de la manguera0.88 pulg.
- Diámetro exterior nominal de la manguera1.23 pulg.
- Número de Upc del fabricante678146071224
- Presión de trabajo800 psi
- Clasificación de presión800 psi
- AplicacionesHidráulicos, gasolina, combustible y aceites lubricantes, aire y agua.
- Presión de estallido3200 psi
- Material del tubo interiorGoma sintética
- Ancho1.23 pulg.
- Material de refuerzo de la mangueraCable
- Material de recubrimiento de la mangueraGoma sintética
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Danfoss Aeroquip LLC
- Tipo de refuerzo de mangueraAlambre de acero chapado en latón
- Rango de temperatura de funcionamientoDe 212 a -40 °F
- UPC_NO678146071224
- ColorNegro
- Grosor de la pared0.175 pulg.
- Tamaño del salpicadero-16
- Número NMFC70
- Altura1.23 pulg.
- Estándares cumplidosDNV|Aprobado por MSHA|USCG
- Aplicaciones típicasHidráulicos, gasolina, combustible y aceites lubricantes, aire y agua.
- Radio de curvatura7.38 pulg.
- Diámetro interior0.88 pulg.
- Diámetro exterior1.23 pulg.
- Resistencia a la abrasiónEstándar
- AplicaciónHidráulicos, gasolina, combustible y aceites lubricantes, aire y agua.
- ConductividadConductivo
- ConstrucciónTrenza de 2 capas
- Material del tuboGoma sintética
- Temperatura máxima de trabajo212°F
- Temperatura de trabajo mín.-40°F
- Color de la cubiertaNegro
- Material de la cubiertaGoma de cloropreno
- Longitud1.00 pulg.
- Peso0.44 lb
- Número de catálogo del fabricante2651-16
- Tamaño del salpicadero de la manguera-16
- Presión máxima de funcionamiento800 psi
- Temperatura máxima de funcionamiento212 °F
- Presión máxima de trabajo800 psi
- Temperatura mínima de funcionamiento-40 °F
- Presión de la manguera800 psi
- Temperatura máxima212 °F
- Temperatura mínima-40 °F