Descripción general
Especificaciones
- Detalles adicionalesAdvertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
- País de origenEE. UU.
- Diámetro interior nominal de la manguera1/2 pulg.
- Diámetro exterior nominal de la manguera0.80 pulg.
- Número de Upc del fabricante072053225662
- Presión de trabajo300 psi / 20.7 bar
- Presión de estallido1200 psi / 82.7 bar
- Material del tubo interiorNitrilo (tipo C)
- Material de recubrimiento de la mangueraTextil
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Puertas
- Tipo de refuerzo de mangueraTextil
- Rango de temperatura de funcionamiento-40 a 250 °F
- UPC_NO072053225662
- ColorNegro
- Radio de curvatura mínimo127 mm / 5 pulg.
- Tamaño del salpicadero8
- Peso de la manguera0.15 lb/pie
- Resistencia físicaAceite, rocío suave
- Compatibilidad del fabricanteEste producto solo se puede utilizar con otros productos de Gates.
- Estándares cumplidosAAG
- Catálogo del fabricante
- Aplicaciones típicasHidráulico
- Página de producto del fabricante
- Material del tuboNitrilo - Tipo C
- Color de la cubiertaNegro
- Material de la cubiertaTrenza textil impregnada con caucho sintético
- Longitud91 m / 300 pies
- Peso0.13 lb
- Número de catálogo del fabricante4319-0114
- Tamaño del salpicadero de la manguera8
- Tipo de cubiertaEstándar
- Marca comercialManguera hidráulica LOC
- Color del tuboNegro
- Uso recomendadoLa manguera de bloqueo LOC de Gates es ideal para aceites hidráulicos a base de petróleo, compuestos anticongelantes de glicol, agua, aceites lubricantes de motor y aire. La manguera y los acoplamientos Lock-On NO se recomiendan para aplicaciones de vibración o sobretensión de presión, como tuberías permanentes en edificios residenciales o comerciales.
- Tipo de refuerzo1 trenza, textil
- Presión de la mangueraPresión constante baja
- Temperatura máxima+121°C / +250 °F
- Temperatura mínima-40°C / -40 °F
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Caso práctico de mejora de mangueras hidráulicas y accesorios de mineríaMotion recommended Gates hose and fittings which provide superior durability with proper hose ratings and longer life covers.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de solución de ensamblaje de manguera interno de Food-BevMotion partnered with Gates to implement an inhouse hose assembly program.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso del conjunto de manguera interno de fabricación generalMotion introduced the Gates Hose Program, supplying an in-house crimper and comprehensive training to enable rapid hose assembly.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de seguridad proactiva de Pulp PaperA large paper mill needed to certify its maintenance team on critical hydraulic safety and hose assembly procedures to mitigate significant operational and safety risks.
Ver la documentación
Más recursos
Motion Primer caso práctico de asociación de seguridad avícola
Cuando una crimpadora hidráulica crítica falló en una importante planta de procesamiento de aves de corral, deteniendo sus operaciones de mantenimiento, el equipo de Motion identificó un riesgo de seguridad más profundo y oculto en su proceso de ensamblaje.
Motion Estudio de caso del programa de engarzado de mangueras in situ de maquinaria y equipos
Motion presentó el programa de engarzado de Gates, que proporciona al cliente un engarzador y una sierra gratuitos, permitiéndole construir sus propias mangueras en minutos y tomar el control de su mantenimiento.