Descripción general
Descripción del fabricante
2556-4-L MANGUERA DE BLOQUEO DE 1-FIBER
- Mayor vida útil del ensamblaje de la hsoe
- Soporta altas presiones y temperaturas
- Resistente al acodamiento
Especificaciones
- Diámetro interior nominal de la manguera0.25 pulg.
- Diámetro exterior nominal de la manguera0.49 pulg.
- Presión de trabajo360 psi
- Clasificación de presión360 psi
- AplicacionesGasolina, combustible crudo y aceites lubricantes, aire y agua.
- Presión de estallido1440 psi
- Material del tubo interiorGoma sintética
- Ancho0.49 pulg.
- Material de refuerzo de la mangueraPoliéster
- Material de recubrimiento de la mangueraGoma sintética
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Danfoss Aeroquip LLC
- Tipo de refuerzo de mangueraTextil
- Rango de temperatura de funcionamientoEl agua no debe superar los 66 C [150 F], el aire no debe superar los 160 C [71 F]
- ColorNegro
- Grosor de la pared0.12 pulg.
- Tamaño del salpicadero-4
- Número NMFC70
- Altura0.49 pulg.
- Estándares cumplidosMIL-DTL-13444 Tipo 1, Clase A
- Aplicaciones típicasGasolina, combustible crudo y aceites lubricantes, aire y agua.
- Radio de curvatura1.5 pulg.
- Diámetro interior0.25 pulg.
- Diámetro exterior0.49 pulg.
- Resistencia a la abrasiónEstándar
- AplicaciónGasolina, combustible crudo y aceites lubricantes, aire y agua.
- ConductividadConductivo
- ConstrucciónTrenza de 1 capa
- Material del tuboGoma sintética
- Temperatura máxima de trabajo212°F
- Temperatura de trabajo mín.-40°F
- Color de la cubiertaNegro
- Material de la cubiertaGoma sintética
- Longitud1.00 pulg.
- Peso0.08 lb
- Número de catálogo del fabricante2556-4
- Tamaño del salpicadero de la manguera-4
- Presión máxima de funcionamiento360 psi
- Temperatura máxima de funcionamiento212 °F
- Presión máxima de trabajo360 psi
- Temperatura mínima de funcionamiento-40 °F
- Presión de la manguera360 psi
- Temperatura máxima212 °F
- Temperatura mínima-40 °F
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad