Diámetro interior nominal de la manguera
0.62 pulg.
Diámetro exterior nominal de la manguera
0.94 pulg.
Número de Upc del fabricante
678146083807
Presión de trabajo
200 psi
Clasificación de presión
200 psi
Aplicaciones
Gasolina, combustible crudo y aceites lubricantes, aire y agua.
Presión de estallido
1000 psi
Material del tubo interior
Goma sintética
Ancho
0.94 pulg.
Material de refuerzo de la manguera
Poliéster
Material de recubrimiento de la manguera
Goma sintética
Nombre del fabricante (atributo de descripción)
Danfoss Aeroquip LLC
Tipo de refuerzo de manguera
Textil
Rango de temperatura de funcionamiento
El agua no debe superar los 66 C [150 F], el aire no debe superar los 160 C [71 F]
UPC_NO
678146083807
Color
Negro
Grosor de la pared
0.18 pulg.
Tamaño del salpicadero
-10
Número NMFC
70
Altura
0.94 pulg.
Estándares cumplidos
MIL-DTL-13444 Tipo 1, Clase A
Aplicaciones típicas
Gasolina, combustible crudo y aceites lubricantes, aire y agua.
Radio de curvatura
3.75 pulg.
Diámetro interior
0.62 pulg.
Diámetro exterior
0.94 pulg.
Resistencia a la abrasión
Estándar
Aplicación
Gasolina, combustible crudo y aceites lubricantes, aire y agua.
Conductividad
Conductivo
Construcción
Trenza de 1 capa
Material del tubo
Goma sintética
Temperatura máxima de trabajo
250°F
Temperatura de trabajo mín.
-54°F
Color de la cubierta
Negro
Material de la cubierta
Goma sintética
Longitud
1.00 pulg.
Peso
0.30 lb
Número de catálogo del fabricante
2556-10
Tamaño del salpicadero de la manguera
-10
Presión máxima de funcionamiento
200 psi
Temperatura máxima de funcionamiento
250 °F
Presión máxima de trabajo
200 psi
Temperatura mínima de funcionamiento
-54 °F
Presión de la manguera
200 psi
Temperatura máxima
250 °F
Temperatura mínima
-54 °F