H20108YW
Manguera industrial sin enchufe - 1/2 pulg. de diámetro interior, presión de trabajo de 300 psi, tipo aire y multiuso, material de tubo de caucho sintético, 50.00 pies de longitud
Artículo MI #00332209
No. Fabricante H20108YW
Precio3.99 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manguera industrial sin enchufe - 1/2 pulg. de diámetro interior, presión de trabajo de 300 psi, tipo aire y multiuso, material de tubo de caucho sintético, 50.00 pies de longitud
Artículo MI #00332209
No. Fabricante H20108YW
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
Precio3.99 USD/pie

Descripción general

Descripción del fabricante
H20108YW MANGUERA
  • Líder de la industria desde 1870|Diseñado para seguridad y confiabilidad

Especificaciones

  • Tipo de manguera
    Aire y multipropósito
  • Diámetro interior nominal de la manguera
    1/2 pulg.
  • Diámetro exterior nominal de la manguera
    0.75 pulg.
  • Presión de trabajo
    300 psi
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Weatherhead (Danfoss)
  • Presión de estallido
    1200 psi
  • Material del tubo interior
    Goma sintética
  • Material de recubrimiento de la manguera
    Goma sintética
  • Material de refuerzo de la manguera
    Textil
  • Color
    Amarillo
  • Radio de curvatura mínimo
    5 pulg.
  • Longitud
    50.00 pies
  • Grosor de la pared
    0.28 pulg.
  • Tamaño del salpicadero
    -8
  • Número NMFC
    70
  • Accesorios compatibles
    100 B
  • Estándares cumplidos
    Aprobado por MSHA
  • Aplicaciones típicas
    Aire y multipropósito.
  • Número de Upc del fabricante
    725975426340
  • UPC_NO
    725975426340
  • Catálogo del fabricante
  • Peso de la manguera
    7.50 lb/pie
  • Serie
    Serie H201
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -40 °F
  • Número de catálogo del fabricante
    H20108YW
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    212 °F
  • Material del tubo
    Goma sintética
  • Clasificación de vacío
    28 pulgadas de mercurio
  • Resistencia a la abrasión
    Estándar
  • Construcción
    Trenza de 1 capa

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos