H24304
Manguera hidráulica Weatherhead (Eaton): 0.250 pulg. de D.I., 0.360 pulg. de D.E., 50 pies de longitud, radio de curvatura mín. de 3.00 pulg.
Artículo MI #00332263
No. Fabricante H24304
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manguera hidráulica Weatherhead (Eaton): 0.250 pulg. de D.I., 0.360 pulg. de D.E., 50 pies de longitud, radio de curvatura mín. de 3.00 pulg.
Artículo MI #00332263
No. Fabricante H24304
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
H24304 MANGUERA
  • Soporta la vibración y la impulsión
  • Impermeabilidad a la degradación
  • Amplio rango de temperatura

Especificaciones

  • Diámetro interior del tubo
    0.250 pulg.
  • Diámetro exterior del tubo
    0.360 pulg.
  • Longitud
    50 pies
  • Radio de curvatura
    3 pulg.
  • Número de Upc del fabricante
    725975012161
  • Radio de curvatura mínimo
    3.00 pulg.
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -65 a 450 °F
  • Color
    Acero inoxidable
  • Presión de estallido
    12000 psi
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    450 °F
  • Presión de trabajo
    3000 psi
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -65 °F
  • Estándares cumplidos
    FDA
  • Material del tubo
    Teflón
  • UPC_NO
    725975012161
  • Aplicaciones típicas
    Ideal para vapor, descarga de compresor y prácticamente todas las aplicaciones químicas. No se recomienda para ciclos de agua fría por vapor.
  • Grosor de la pared
    0.055 pulg.
  • Catálogo del fabricante
  • Accesorios compatibles
    E, Super Gem, Teflon reutilizable
  • Diámetro interior
    0.25 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.36 pulg.
  • Temperatura mínima
    -65 °F
  • Temperatura máxima
    450 °F
  • Presión máxima de trabajo
    3000 psi
  • Presión de funcionamiento
    3000 psi
  • Diámetro interior
    0.25 pulg.
  • Resistencia a la abrasión
    Premium
  • Tamaño del salpicadero
    -4
  • Material de recubrimiento de la manguera
    Acero inoxidable
  • Material del tubo interior
    Teflón
  • Diámetro exterior
    0.36 pulg.
  • Longitud total
    50.00 pies
  • Tipos de productos
    Extruido con cubierta trenzada
  • Tipo
    H243 Manguera de teflón
  • Tipo de refuerzo
    Ninguna
  • Rango de temperatura del aceite caliente
    -45 - 150 C

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos