12C5E XCTN

Gates
12C5E XCTN

Manguera y accesorio hidráulicos - 5/8 pulg. de D.I., 0.95 pulg. de D.E., 750 psi / 51.7 bar de presión de trabajo, 3000 psi / 206.8 bar de presión de rotura, cubierta textil impregnada en caucho
Artículo MI #00332307
No. Fabricante 12C5E XCTN
Price$21.77/ft
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
12C5E XCTN

Manguera y accesorio hidráulicos - 5/8 pulg. de D.I., 0.95 pulg. de D.E., 750 psi / 51.7 bar de presión de trabajo, 3000 psi / 206.8 bar de presión de rotura, cubierta textil impregnada en caucho
Artículo MI #00332307
No. Fabricante 12C5E XCTN
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
Price$21.77/ft

Descripción general

Descripción del fabricante
12 C5E MANGUERA DE 1-BRD 3658-0205

Especificaciones

  • País de origen
    EE. UU.
  • Diámetro interior nominal de la manguera
    5/8 pulg.
  • Diámetro exterior nominal de la manguera
    0.95 pulg.
  • Número de Upc del fabricante
    072053226720
  • Presión de trabajo
    750 psi / 51.7 bar
  • Presión de estallido
    3000 psi / 206.8 bar
  • Material de recubrimiento de la manguera
    Tejido impregnado de goma
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • Tipo de refuerzo de manguera
    Cable de acero trenzado y textil
  • UPC_NO
    072053226720
  • Radio de curvatura mínimo
    76.2 mm/3 pulg.
  • Tamaño del salpicadero
    12
  • Material del tubo
    Nitrilo - Tipo C
  • Color de la cubierta
    Negro
  • Material de la cubierta
    Trenza textil impregnada con caucho sintético
  • Longitud
    61 m / 200 pies
  • Número de catálogo del fabricante
    36580205
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    12
  • Tipo de cubierta
    Estándar
  • Marca comercial
    Manguera hidráulica Flexline de alta temperatura C5E
  • Color del tubo
    Negro
  • Uso recomendado
    C5E La manguera Flexline de alta temperatura está recomendada para mangueras de freno de aire, dirección asistida (PRECAUCIÓN: Diseñada para uso exclusivo en vehículos comerciales de servicio pesado), líneas de refrigerante de motor y transmisión y líneas de aceite lubricante caliente (+300°F). No se recomienda para gasolina o diésel.
  • Tipo de refuerzo
    2 trenzados, de tela, alambre
  • Presión de la manguera
    Presión variable media
  • Temperatura máxima
    +149°C / +300 °F
  • Temperatura mínima
    -40°C / -40 °F

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo