12GTH XCTN

Gates
12GTH XCTN

Manguera hidráulica GTH: 3/4 pulg. de D.I., 1.06 pulg. de D.E., presión de trabajo de 300 psi / 20.7 bar, presión de ráfaga de 1200 psi / 82.7 bar, cubierta de caucho de neopreno, tubo de nitrilo (Tipo C)
Artículo MI #00332387
No. Fabricante 12GTH XCTN
Precio19.65 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
12GTH XCTN

Manguera hidráulica GTH: 3/4 pulg. de D.I., 1.06 pulg. de D.E., presión de trabajo de 300 psi / 20.7 bar, presión de ráfaga de 1200 psi / 82.7 bar, cubierta de caucho de neopreno, tubo de nitrilo (Tipo C)
Artículo MI #00332387
No. Fabricante 12GTH XCTN

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$19.65/pie

Descripción general

Descripción del fabricante
12 GTH 100R6 1-BRD MANGUERA 3319-3335

Especificaciones

  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
  • País de origen
    EE. UU.
  • Diámetro interior nominal de la manguera
    3/4 pulg.
  • Diámetro exterior nominal de la manguera
    1.06 pulg.
  • Número de Upc del fabricante
    072053226553
  • Presión de trabajo
    300 psi / 20.7 bar
  • Presión de estallido
    1200 psi / 82.7 bar
  • Material del tubo interior
    Nitrilo (tipo C)
  • Material de recubrimiento de la manguera
    Goma de neopreno
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • Tipo de refuerzo de manguera
    Textil
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 300 °F
  • UPC_NO
    072053226553
  • Color
    Negro
  • Radio de curvatura mínimo
    139.7 mm/5.5 pulg.
  • Tamaño del salpicadero
    12
  • Peso de la manguera
    0.29 lb/pie
  • Resistencia física
    Abrasión, aceite
  • Compatibilidad del fabricante
    Este producto solo se puede utilizar con otros productos de Gates.
  • Estándares cumplidos
    AAG 100R6
  • Catálogo del fabricante
  • Aplicaciones típicas
    Hidráulico
  • Página de producto del fabricante
  • Descripción Palabra clave
    AAG 100R6
  • Material del tubo
    Nitrilo - Tipo C
  • Color de la cubierta
    Negro
  • Material de la cubierta
    Policloropreno (neopreno) - Tipo A
  • Longitud
    69 m / 225 pies
  • Peso
    0.29 lb
  • Número de catálogo del fabricante
    3319-3335
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    12
  • Tipo de cubierta
    Estándar
  • Marca comercial
    Manguera hidráulica GTH
  • Color del tubo
    Negro
  • Uso recomendado
    Recomendado para líneas de aceite hidráulico de alta temperatura y baja presión, líneas de refrigeración de aceite de transmisión de alta resistencia y soluciones anticongelantes de glicol.
  • Tipo de refuerzo
    1 trenza, textil
  • Presión de la manguera
    Presión variable baja
  • Temperatura máxima
    +135°C / +275 °F
  • Temperatura mínima
    -40°C / -40 °F

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos