Descripción general
- Máxima durabilidad en condiciones de funcionamiento adversas
- Construcción robusta capaz de soportar las presiones más altas
- Sistema diseñado para prolongar la vida útil del conjunto de la manguera
Especificaciones
- Diámetro interior nominal de la manguera1-1/2 pulg.
- Diámetro exterior nominal de la manguera2.06 pulg.
- Número de Upc del fabricante678146080226
- Presión de trabajo150 psi
- AplicacionesAplicación de aspiración para transferencia hidráulica, de aceites lubricantes, gasolina, aire, agua y productos químicos.
- Clasificación de presión150 psi
- Presión de estallido600 psi
- Material del tubo interiorGoma sintética
- Ancho2.06 pulg.
- Material de refuerzo de la mangueraAlambre helicoidal y textil
- Material de recubrimiento de la mangueraPolietileno clorado
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Danfoss Aeroquip LLC
- Tipo de refuerzo de mangueraAlambre de acero chapado en latón
- Rango de temperatura de funcionamientoDe 302 a -40 °F
- UPC_NO678146080226
- ColorAzul
- Longitud total1.00 pies
- Grosor de la pared0.28 pulg.
- Tamaño del salpicadero-24
- Número NMFC70
- Peso de la manguera1.13 lb
- Accesorios compatiblesOTC, TTC, engarces -40,-48, abrazaderas de pezón reutilizables
- Altura2.06 pulg.
- Estándares cumplidosABS|USCG|Aprobado por MSHA|Bureau Veritas
- Aplicaciones típicasAplicación de aspiración para aceites hidráulicos, lubricantes, gasolina, aire, agua y transferencia química
- Radio de curvatura10 pulg.
- Diámetro interior1.5 pulg.
- Presión máxima150 psi
- Diámetro exterior2.06 pulg.
- Longitud de la manguera1.00 pies
- Resistencia a la abrasiónEstándar
- AplicaciónAplicación de aspiración para transferencia hidráulica, de aceites lubricantes, gasolina, aire, agua y productos químicos.
- ConductividadConductivo
- ConstrucciónTrenza de 2 capas
- Estilo de línea horizontalGrabado en relieve
- Material del tuboGoma sintética
- Temperatura máxima de trabajo302 °F
- Temperatura de trabajo mín.-40 °F
- Color de la cubiertaAzul
- Material de la cubiertaElastómero
- Longitud1.00 pies
- Materiales del tuboGoma sintética
- Peso1.13 lb
- Número de catálogo del fabricante2661-24
- DescripciónManguera trenzada hidráulica de caucho Aeroquip serie 2661
- Tamaño del salpicadero de la manguera-24
- Presión máxima de funcionamiento150 psi
- Temperatura máxima de funcionamiento302 °F
- Presión máxima de trabajo150 psi
- Temperatura mínima de funcionamiento-40 °F
- Peso total1.13 lb
- Temperatura máxima302 °F
- Temperatura mínima-40 °F