2807-5
Manguera de teflón Aeroquip (Eaton) Eaton Aeroquip serie 2807 - 1/4 pulg. de D.I., 0.40 pulg. de D.E., presión de trabajo de 3000 psi, presión de ráfaga de 12000 psi, cubierta de Kevlar, tubo de teflón
Artículo MI #00332509
No. Fabricante 2807-5
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manguera de teflón Aeroquip (Eaton) Eaton Aeroquip serie 2807 - 1/4 pulg. de D.I., 0.40 pulg. de D.E., presión de trabajo de 3000 psi, presión de ráfaga de 12000 psi, cubierta de Kevlar, tubo de teflón
Artículo MI #00332509
No. Fabricante 2807-5
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
2807-5-L MANGUERA
  • Soporta la vibración y la impulsión
  • Impermeabilidad a la degradación
  • Amplio rango de temperatura

Especificaciones

  • Diámetro interior nominal de la manguera
    1/4 pulg.
  • Diámetro exterior nominal de la manguera
    0.40 pulg.
  • Presión de trabajo
    3000 psi
  • Clasificación de presión
    3000 psi
  • Aplicaciones
    Ideal para vapor, descarga de compresor y prácticamente todas las aplicaciones químicas. No se recomienda para ciclos de agua fría por vapor.
  • Presión de estallido
    12000 psi
  • Material del tubo interior
    Teflón
  • Ancho
    0.40 pulg.
  • Material de refuerzo de la manguera
    Cable de acero
  • Material de recubrimiento de la manguera
    Kevlar
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Danfoss Aeroquip LLC
  • Tipo de refuerzo de manguera
    Alambre de acero inoxidable
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De 500 a -100 °F
  • Color
    Azul
  • Tamaño del salpicadero
    -5
  • Número NMFC
    70
  • Altura
    0.40 pulg.
  • Estándares cumplidos
    AAG 100R14A|NVD|USCG
  • Aplicaciones típicas
    Ideal para vapor, descarga de compresor y prácticamente todas las aplicaciones químicas. No se recomienda para ciclos de agua fría por vapor.
  • Radio de curvatura
    3 pulg.
  • Diámetro interior
    0.25 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.4 pulg.
  • Resistencia a la abrasión
    Premium
  • Aplicación
    Ideal para vapor, descarga de compresor y prácticamente todas las aplicaciones químicas. No se recomienda para ciclos de agua fría por vapor.
  • Conductividad
    Conductivo
  • Construcción
    Extruido con cubierta trenzada
  • Material del tubo
    Teflón
  • Temperatura máxima de trabajo
    500°F
  • Temperatura de trabajo mín.
    -100°F
  • Color de la cubierta
    Azul
  • Material de la cubierta
    Poliéster de aramida
  • Longitud
    1.00 pulg.
  • Peso
    0.08 lb
  • Número de catálogo del fabricante
    2807-5
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    -5
  • Presión máxima de funcionamiento
    3000 psi
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    500 °F
  • Presión máxima de trabajo
    3000 psi
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -100 °F
  • Presión de la manguera
    3000 psi
  • Temperatura máxima
    500 °F
  • Temperatura mínima
    -100 °F

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo