Descripción general
- Soporta la vibración y la impulsión
- Impermeabilidad a la degradación
- Amplio rango de temperatura
Especificaciones
- Diámetro interior nominal de la manguera1/2 pulg.
- Diámetro exterior nominal de la manguera0.56 pulg.
- Número de Upc del fabricante678146076069
- Presión de trabajo2000 psi
- Clasificación de presión2000 psi
- AplicacionesIdeal para vapor, descarga de compresor y prácticamente todas las aplicaciones químicas. No se recomienda para ciclos de agua fría por vapor.
- Presión de estallido8000 psi
- Material del tubo interiorTeflón
- Material de refuerzo de la mangueraCable de acero
- Material de recubrimiento de la mangueraAlambre de acero inoxidable
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Danfoss Aeroquip LLC
- Tipo de refuerzo de mangueraCable de acero
- Rango de temperatura de funcionamientoDe 500 a -100 °F
- UPC_NO678146076069
- ColorAzul
- Grosor de la pared0.06 pulg.
- Número NMFC70
- Altura0.56 pulg.
- Estándares cumplidosAAG 100R14A|USCG|DNV
- Aplicaciones típicasIdeal para vapor, descarga de compresor y prácticamente todas las aplicaciones químicas. No se recomienda para ciclos de agua fría por vapor.
- Radio de curvatura5.25 pulg.
- Diámetro interior0.42 pulg.
- Diámetro exterior0.56 pulg.
- Resistencia a la abrasiónPremium
- AplicaciónIdeal para vapor, descarga de compresor y prácticamente todas las aplicaciones químicas. No se recomienda para ciclos de agua fría por vapor.
- ConductividadConductivo
- ConstrucciónExtruido con cubierta trenzada
- Material del tuboTeflón
- Temperatura máxima de trabajo500°F
- Temperatura de trabajo mín.-100°F
- Color de la cubiertaAzul
- Material de la cubiertaPoliéster de aramida
- Longitud1.00 pulg.
- Peso0.12 lb
- Tamaño del salpicadero de la manguera8
- Presión máxima de funcionamiento2000 psi
- Temperatura máxima de funcionamiento500 °F
- Presión máxima de trabajo2000 psi
- Temperatura mínima de funcionamiento-100 °F
- Presión de la manguera2000 psi
- Temperatura máxima500 °F
- Temperatura mínima-100 °F