Descripción general
- Soporta la vibración y la impulsión
- Impermeabilidad a la degradación
- Amplio rango de temperatura
Especificaciones
- Diámetro interior nominal de la manguera7/8 pulg.
- Diámetro exterior nominal de la manguera1.06 pulg.
- Número de Upc del fabricante678146073204
- Presión de trabajo1000 psi
- Clasificación de presión1000 psi
- AplicacionesIdeal para vapor, descarga de compresor y prácticamente todas las aplicaciones químicas. No se recomienda para ciclos de agua fría por vapor.
- Presión de estallido4000 psi
- Material del tubo interiorTeflón
- Ancho1.06 pulg.
- Material de refuerzo de la mangueraCable de acero
- Material de recubrimiento de la mangueraKevlar
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Danfoss Aeroquip LLC
- Tipo de refuerzo de mangueraAlambre de acero inoxidable
- Rango de temperatura de funcionamientoDe 500 a -100 °F
- UPC_NO678146073204
- ColorAzul
- Grosor de la pared0.075 pulg.
- Tamaño del salpicadero-16
- Número NMFC70
- Altura1.06 pulg.
- Estándares cumplidosAAG 100R14A|USCG|DNV
- Aplicaciones típicasIdeal para vapor, descarga de compresor y prácticamente todas las aplicaciones químicas. No se recomienda para ciclos de agua fría por vapor.
- Radio de curvatura9 pulg.
- Diámetro interior0.88 pulg.
- Diámetro exterior1.06 pulg.
- Resistencia a la abrasiónPremium
- AplicaciónIdeal para vapor, descarga de compresor y prácticamente todas las aplicaciones químicas. No se recomienda para ciclos de agua fría por vapor.
- ConductividadConductivo
- ConstrucciónExtruido con cubierta trenzada
- Material del tuboTeflón
- Temperatura máxima de trabajo500°F
- Temperatura de trabajo mín.-100°F
- Color de la cubiertaAzul
- Material de la cubiertaPoliéster de aramida
- Longitud1.00 pulg.
- Peso0.26 lb
- Número de catálogo del fabricante2807-16
- Tamaño del salpicadero de la manguera-16
- Presión máxima de funcionamiento1000 psi
- Temperatura máxima de funcionamiento500 °F
- Presión máxima de trabajo1000 psi
- Temperatura mínima de funcionamiento-100 °F
- Presión de la manguera1000 psi
- Temperatura máxima500 °F
- Temperatura mínima-100 °F