Descripción general
- Soporta la vibración y la impulsión
- Impermeabilidad a la degradación
- Amplio rango de temperatura
Especificaciones
- Diámetro interior nominal de la manguera1-1/8 pulg.
- Diámetro exterior nominal de la manguera1.32 pulg.
- Número de Upc del fabricante678146082725
- Presión de trabajo625 psi
- Clasificación de presión625 psi
- AplicacionesIdeal para vapor, descarga de compresor y prácticamente todas las aplicaciones químicas. No se recomienda para ciclos de agua fría por vapor.
- Presión de estallido2500 psi
- Material del tubo interiorTeflón
- Ancho1.32 pulg.
- Material de refuerzo de la mangueraCable de acero
- Material de recubrimiento de la mangueraKevlar
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Danfoss Aeroquip LLC
- Tipo de refuerzo de mangueraAlambre de acero inoxidable
- Rango de temperatura de funcionamientoDe 500 a -100 °F
- UPC_NO678146082725
- ColorAzul
- Tamaño del salpicadero-20
- Número NMFC70
- Altura1.32 pulg.
- Estándares cumplidosABS|DNV|USCG
- Aplicaciones típicasIdeal para vapor, descarga de compresor y prácticamente todas las aplicaciones químicas. No se recomienda para ciclos de agua fría por vapor.
- Radio de curvatura16 pulg.
- Diámetro interior1.13 pulg.
- Diámetro exterior1.32 pulg.
- Resistencia a la abrasiónPremium
- AplicaciónIdeal para vapor, descarga de compresor y prácticamente todas las aplicaciones químicas. No se recomienda para ciclos de agua fría por vapor.
- ConductividadConductivo
- ConstrucciónExtruido con cubierta trenzada
- Material del tuboTeflón
- Temperatura máxima de trabajo500°F
- Temperatura de trabajo mín.-100°F
- Color de la cubiertaAzul
- Material de la cubiertaPoliéster de aramida
- Longitud1.00 pulg.
- Peso0.35 lb
- Número de catálogo del fabricante2807-20
- Tamaño del salpicadero de la manguera-20
- Presión máxima de funcionamiento625 psi
- Temperatura máxima de funcionamiento500 °F
- Presión máxima de trabajo625 psi
- Temperatura mínima de funcionamiento-100 °F
- Presión de la manguera625 psi
- Temperatura máxima500 °F
- Temperatura mínima-100 °F