2808-8
Manguera Aeroquip (Eaton) Serie 2808 - 7/16 pulg. D.I., 0.61 pulg. D.E., presión de trabajo de 2750 psi, presión de estallido de 11000 psi, cubierta de cable de acero bañado en latón, tubo de Teflon
Artículo MI #00332516
No. Fabricante 2808-8
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manguera Aeroquip (Eaton) Serie 2808 - 7/16 pulg. D.I., 0.61 pulg. D.E., presión de trabajo de 2750 psi, presión de estallido de 11000 psi, cubierta de cable de acero bañado en latón, tubo de Teflon
Artículo MI #00332516
No. Fabricante 2808-8
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
2808-8-L MANGUERA
  • Soporta la vibración y la impulsión
  • Impermeabilidad a la degradación
  • Amplio rango de temperatura

Especificaciones

  • Diámetro interior nominal de la manguera
    7/16 pulg.
  • Diámetro exterior nominal de la manguera
    0.61 pulg.
  • Número de Upc del fabricante
    678146080417
  • Presión de trabajo
    2750 psi
  • Clasificación de presión
    2750 psi
  • Aplicaciones
    Aire caliente, vapor y la mayoría de las aplicaciones químicas
  • Presión de estallido
    11000 psi
  • Material del tubo interior
    Teflón
  • Ancho
    0.61 pulg.
  • Material de refuerzo de la manguera
    Cable de acero
  • Material de recubrimiento de la manguera
    Alambre de acero chapado en latón
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Danfoss Aeroquip LLC
  • Tipo de refuerzo de manguera
    Alambre de acero inoxidable
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De 500 a -100 °F
  • UPC_NO
    678146080417
  • Color
    Acero
  • Grosor de la pared
    0.08 pulg.
  • Tamaño del salpicadero
    -8
  • Número NMFC
    70
  • Altura
    0.61 pulg.
  • Estándares cumplidos
    USCG
  • Aplicaciones típicas
    Aire caliente, vapor y la mayoría de las aplicaciones químicas
  • Radio de curvatura
    4.62 pulg.
  • Diámetro interior
    0.42 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.61 pulg.
  • Resistencia a la abrasión
    Premium
  • Aplicación
    Aire caliente, vapor y la mayoría de las aplicaciones químicas
  • Conductividad
    Conductivo
  • Construcción
    Extruido con cubierta trenzada
  • Material del tubo
    Teflón
  • Temperatura máxima de trabajo
    500°F
  • Temperatura de trabajo mín.
    -100°F
  • Color de la cubierta
    Acero
  • Material de la cubierta
    Acero inoxidable
  • Longitud
    1.00 pulg.
  • Peso
    0.20 lb
  • Número de catálogo del fabricante
    2808-8
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    -8
  • Presión máxima de funcionamiento
    2750 psi
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    500 °F
  • Presión máxima de trabajo
    2750 psi
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -100 °F
  • Presión de la manguera
    2750 psi
  • Temperatura máxima
    500 °F
  • Temperatura mínima
    -100 °F

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo