Descripción general
- Soporta la vibración y la impulsión
- Impermeabilidad a la degradación
- Amplio rango de temperatura
Especificaciones
- Diámetro interior nominal de la manguera7/8 pulg.
- Diámetro exterior nominal de la manguera1.12 pulg.
- Número de Upc del fabricante678146073501
- Presión de trabajo1500 psi
- Clasificación de presión1500 psi
- AplicacionesAire caliente, vapor y la mayoría de las aplicaciones químicas
- Presión de estallido6000 psi
- Material del tubo interiorTeflón
- Ancho1.12 pulg.
- Material de refuerzo de la mangueraCable de acero
- Material de recubrimiento de la mangueraAlambre de acero chapado en latón
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Danfoss Aeroquip LLC
- Tipo de refuerzo de mangueraAlambre de acero inoxidable
- Rango de temperatura de funcionamientoDe 500 a -100 °F
- UPC_NO678146073501
- ColorAcero
- Grosor de la pared0.105 pulg.
- Tamaño del salpicadero-16
- Número NMFC70
- Altura1.12 pulg.
- Estándares cumplidosUSCG
- Aplicaciones típicasAire caliente, vapor y la mayoría de las aplicaciones químicas
- Radio de curvatura7.38 pulg.
- Diámetro interior0.88 pulg.
- Diámetro exterior1.12 pulg.
- Resistencia a la abrasiónPremium
- AplicaciónAire caliente, vapor y la mayoría de las aplicaciones químicas
- ConductividadConductivo
- ConstrucciónExtruido con cubierta trenzada
- Material del tuboTeflón
- Temperatura máxima de trabajo500°F
- Temperatura de trabajo mín.-100°F
- Color de la cubiertaAcero
- Material de la cubiertaAcero inoxidable
- Longitud1.00 pulg.
- Peso0.44 lb
- Número de catálogo del fabricante2808-16
- Tamaño del salpicadero de la manguera-16
- Presión máxima de funcionamiento1500 psi
- Temperatura máxima de funcionamiento500 °F
- Presión máxima de trabajo1500 psi
- Temperatura mínima de funcionamiento-100 °F
- Presión de la manguera1500 psi
- Temperatura máxima500 °F
- Temperatura mínima-100 °F