Descripción general
- Soporta la vibración y la impulsión
- Impermeabilidad a la degradación
- Amplio rango de temperatura
Especificaciones
- Diámetro interior nominal de la manguera1-3/8 pulg.
- Diámetro exterior nominal de la manguera1.62 pulg.
- Número de Upc del fabricante678146067753
- Presión de trabajo800 psi
- Clasificación de presión800 psi
- AplicacionesAire caliente, vapor y la mayoría de las aplicaciones químicas
- Presión de estallido3200 psi
- Material del tubo interiorTeflón
- Material de refuerzo de la mangueraCable de acero
- Material de recubrimiento de la mangueraAlambre de acero inoxidable
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Danfoss Aeroquip LLC
- Tipo de refuerzo de mangueraCable de acero
- UPC_NO678146067753
- ColorAcero
- Grosor de la pared0.12 pulg.
- Número NMFC70
- Altura1.62 pulg.
- Estándares cumplidosUSCG
- Aplicaciones típicasAire caliente, vapor y la mayoría de las aplicaciones químicas
- Radio de curvatura14 pulg.
- Diámetro interior1.38 pulg.
- Diámetro exterior1.62 pulg.
- Resistencia a la abrasiónPremium
- AplicaciónAire caliente, vapor y la mayoría de las aplicaciones químicas
- ConductividadConductivo
- ConstrucciónExtruido con cubierta trenzada
- Material del tuboTeflón
- Temperatura máxima de trabajo500°F
- Temperatura de trabajo mín.-100°F
- Color de la cubiertaAcero
- Material de la cubiertaAcero inoxidable
- Longitud1.00 pulg.
- Peso0.70 lb
- Tamaño del salpicadero de la manguera24
- Presión máxima de funcionamiento800 psi
- Presión máxima de trabajo800 psi
- Presión de la manguera800 psi
- Temperatura máxima500 °F
- Temperatura mínima-100 °F