Descripción general
- Cubierta muy resistente a la abrasión
- Pequeño número de mangueras para muchas opciones de combustible
- Fiabilidad probada con resistencia a altas temperaturas
Especificaciones
- Diámetro interior nominal de la manguera0.88 pulg.
- Diámetro exterior nominal de la manguera1.26 pulg.
- Número de Upc del fabricante678146072443
- Presión de trabajo250 psi
- Clasificación de presión250 psi
- AplicacionesCombustible diésel, gasolina, aceite lubricante caliente, agua y aire.
- Presión de estallido1000 psi
- Material del tubo interiorPolietileno clorado
- Ancho1.26 pulg.
- Material de refuerzo de la mangueraCable
- Material de recubrimiento de la mangueraPoliéster
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Danfoss Aeroquip LLC
- Tipo de refuerzo de mangueraCable de acero
- Rango de temperatura de funcionamientoEl aire no debe superar los 212 F
- UPC_NO678146072443
- ColorNegro
- Grosor de la pared0.19 pulg.
- Tamaño del salpicadero-16
- Número NMFC70
- Altura1.26 pulg.
- Aplicaciones típicasCombustible diésel, gasolina, aceite lubricante caliente, agua y aire.
- Radio de curvatura4.5 pulg.
- Diámetro interior0.88 pulg.
- Diámetro exterior1.26 pulg.
- Resistencia a la abrasiónPremium
- AplicaciónCombustible diésel, gasolina, aceite lubricante caliente, agua y aire.
- ConductividadConductivo
- ConstrucciónTrenza de 1 capa
- Material del tuboPolietileno clorado
- Temperatura máxima de trabajo300°F
- Temperatura de trabajo mín.-40°F
- Color de la cubiertaNegro
- Material de la cubiertaPoliéster
- Longitud1 pulg.
- Peso0.32 lb
- Número de catálogo del fabricanteFC107-16
- Tamaño del salpicadero de la manguera-16
- Presión máxima de funcionamiento250 psi
- Temperatura máxima de funcionamiento300 °F
- Presión máxima de trabajo250 psi
- Temperatura mínima de funcionamiento-40 °F
- Presión de la manguera250 psi
- Temperatura máxima300 °F
- Temperatura mínima-40 °F