FC107-20
Manguera Aeroquip (Eaton) Serie FC107 - 1-1/8 pulg. D.I., 1.52 pulg. D.E., Presión de trabajo de 250 psi, Presión de estallido de 1000 psi, Cubierta de poliéster, Tubo de polietileno clorado
Artículo MI #00332530
No. Fabricante FC107-20
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manguera Aeroquip (Eaton) Serie FC107 - 1-1/8 pulg. D.I., 1.52 pulg. D.E., Presión de trabajo de 250 psi, Presión de estallido de 1000 psi, Cubierta de poliéster, Tubo de polietileno clorado
Artículo MI #00332530
No. Fabricante FC107-20
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
FC107-20-L MANGUERA
  • Cubierta muy resistente a la abrasión
  • Pequeño número de mangueras para muchas opciones de combustible
  • Fiabilidad probada con resistencia a altas temperaturas

Especificaciones

  • Diámetro interior nominal de la manguera
    1.12 pulg.
  • Diámetro exterior nominal de la manguera
    1.52 pulg.
  • Número de Upc del fabricante
    678146072931
  • Presión de trabajo
    250 psi
  • Clasificación de presión
    250 psi
  • Aplicaciones
    Combustible diésel, gasolina, aceite lubricante caliente, agua y aire.
  • Presión de estallido
    1000 psi
  • Material del tubo interior
    Polietileno clorado
  • Ancho
    1.52 pulg.
  • Material de refuerzo de la manguera
    Cable
  • Material de recubrimiento de la manguera
    Poliéster
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Danfoss Aeroquip LLC
  • Tipo de refuerzo de manguera
    Cable de acero
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    El aire no debe superar los 212 F
  • UPC_NO
    678146072931
  • Color
    Negro
  • Grosor de la pared
    0.19 pulg.
  • Tamaño del salpicadero
    -20
  • Número NMFC
    70
  • Altura
    1.52 pulg.
  • Aplicaciones típicas
    Combustible diésel, gasolina, aceite lubricante caliente, agua y aire.
  • Radio de curvatura
    4.5 pulg.
  • Diámetro interior
    1.12 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.52 pulg.
  • Resistencia a la abrasión
    Premium
  • Aplicación
    Combustible diésel, gasolina, aceite lubricante caliente, agua y aire.
  • Conductividad
    Conductivo
  • Construcción
    Trenza de 1 capa
  • Material del tubo
    Polietileno clorado
  • Temperatura máxima de trabajo
    300°F
  • Temperatura de trabajo mín.
    -40°F
  • Color de la cubierta
    Negro
  • Material de la cubierta
    Poliéster
  • Longitud
    1 pulg.
  • Peso
    0.40 lb
  • Número de catálogo del fabricante
    FC107-20
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    -20
  • Presión máxima de funcionamiento
    250 psi
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    300 °F
  • Presión máxima de trabajo
    250 psi
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -40 °F
  • Presión de la manguera
    250 psi
  • Temperatura máxima
    300 °F
  • Temperatura mínima
    -40 °F

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo