Descripción general
Especificaciones
- País de origenEE. UU.
- Diámetro interior nominal de la manguera1-1/2 pulg.
- Diámetro exterior nominal de la manguera2.26 pulg.
- Número de Upc del fabricante072053289435
- Presión de trabajo5000 psi / 344.7 bar
- Presión de estallido20000 psi / 1379 bar
- Material de recubrimiento de la mangueraGoma sintética
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Puertas
- Tipo de refuerzo de mangueraCable de acero
- UPC_NO072053289435
- Radio de curvatura mínimo254 mm/10 pulg.
- Tamaño del salpicadero24
- Material del tuboNitrilo - Tipo C
- Color de la cubiertaNegro
- Material de la cubiertaPolicloropreno (neopreno) - Tipo A
- Longitud15 m / 50 pies
- Número de catálogo del fabricante46510079
- Tamaño del salpicadero de la manguera24
- Tipo de cubiertaEstándar
- Marca comercialEFG5K Manguera hidráulica de baja temperatura
- Color del tuboNegro
- Uso recomendadoLa manguera de baja temperatura EFG5KL se recomienda para aplicaciones hidráulicas de presión extremadamente alta para proporcionar un mayor rendimiento, flexibilidad, enrutamiento y fontanería más fáciles de plataformas hidráulicas móviles y estacionarias en entornos de muy baja temperatura. Compatible con fluidos hidráulicos biodegradables como poliolester, poliglicol y aceite vegetal, así como fluidos estándar a base de petróleo.
- Tipo de refuerzo4 espirales, cable
- Presión de la mangueraPresión constante-Extremadamente alta
- Temperatura máxima+100°C / +212 °F
- Temperatura mínima-57°C / -70 °F
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Caso práctico de mejora de mangueras hidráulicas y accesorios de mineríaMotion manguera y accesorios recomendados de Gates que proporcionan una durabilidad superior con clasificaciones de manguera adecuadas y cubiertas de mayor vida útil.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de solución de ensamblaje de manguera interno de Food-BevMotion se asoció con Gates para implementar un programa interno de montaje de mangueras.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso del conjunto de manguera interno de fabricación generalMotion presentó el programa de mangueras de Gates, que proporciona una prensa interna y una formación completa para permitir un montaje rápido de la manguera.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de seguridad proactiva de Pulp PaperUna gran fábrica de papel necesitaba certificar a su equipo de mantenimiento en procedimientos críticos de seguridad hidráulica y montaje de mangueras para mitigar riesgos operativos y de seguridad significativos.
Ver la documentación
Más recursos
Motion Primer caso práctico de asociación de seguridad avícola
Cuando una crimpadora hidráulica crítica falló en una importante planta de procesamiento de aves de corral, deteniendo sus operaciones de mantenimiento, el equipo de Motion identificó un riesgo de seguridad más profundo y oculto en su proceso de ensamblaje.
Motion Estudio de caso del programa de engarzado de mangueras in situ de maquinaria y equipos
Motion presentó el programa de engarzado de Gates, que proporciona al cliente un engarzador y una sierra gratuitos, permitiéndole construir sus propias mangueras en minutos y tomar el control de su mantenimiento.