32M2T XCTN

Gates
32M2T XCTN

Manguera y accesorio hidráulicos - 2 pulg. de D.I., 2.53 pulg. de D.E., 1500 psi / 103.4 bar de presión de trabajo, 6000 psi / 413.7 bar de presión de rotura, cubierta de goma sintética
Artículo MI #00332627
No. Fabricante 32M2T XCTN
Precio48.19 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
32M2T XCTN

Manguera y accesorio hidráulicos - 2 pulg. de D.I., 2.53 pulg. de D.E., 1500 psi / 103.4 bar de presión de trabajo, 6000 psi / 413.7 bar de presión de rotura, cubierta de goma sintética
Artículo MI #00332627
No. Fabricante 32M2T XCTN

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$48.19/pie

Descripción general

Descripción del fabricante
32M2TXCTN MANGUERA 4657-4492

Especificaciones

  • País de origen
    EN
  • Diámetro interior nominal de la manguera
    2 pulg.
  • Diámetro exterior nominal de la manguera
    2.53 pulg.
  • Número de Upc del fabricante
    072053289466
  • Presión de trabajo
    1500 psi / 103.4 bar
  • Presión de estallido
    6000 psi / 413.7 bar
  • Material de recubrimiento de la manguera
    Goma sintética
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • Tipo de refuerzo de manguera
    Cable de acero
  • UPC_NO
    072053289466
  • Radio de curvatura mínimo
    317.5 mm/12.5 pulg.
  • Tamaño del salpicadero
    32
  • Material del tubo
    Nitrilo - Tipo C
  • Color de la cubierta
    Negro
  • Material de la cubierta
    Nitrilo, caucho sintético de PVC
  • Longitud
    37 m / 120 pies
  • Número de catálogo del fabricante
    46574492
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    32
  • Tipo de cubierta
    Estándar
  • Marca comercial
    M2T Manguera hidráulica
  • Color del tubo
    Negro
  • Uso recomendado
    La manguera M2T® se recomienda para aplicaciones de tubería de aceite hidráulico de alta presión. Tiene dimensiones exteriores más pequeñas y un radio de curvatura significativamente más ajustado que las mangueras R16 de la competencia, lo que facilita la colocación y la instalación en áreas estrechas. La manguera M2T es compatible con fluidos hidráulicos biodegradables como poliolester, poliglicoles y aceites vegetales, así como fluidos a base de petróleo. Supera la presión de trabajo SAE 100R16, SAE 100R2, ISO 11237 2SC R16 e ISO 1436 2SN R2 , los requisitos mínimos de radio de curvatura y los requisitos de rendimiento de EN 857 2SC y EN 853 2SN. La manguera M2T tiene dimensiones exteriores más pequeñas y un radio de curvatura significativamente más ajustado. También disponible con las cubiertas XtraTuff o MegaTuff. La manguera XtraTuff dura hasta 25 veces más que la manguera estándar. La manguera MegaTuff dura hasta 300 veces más que la manguera estándar durante las pruebas de abrasión de manguera a manguera y manguera a metal según ISO 6945 y ofrece una resistencia superior al ozono y a la intemperie.
  • Tipo de refuerzo
    2 trenzados, cable
  • Presión de la manguera
    Presión variable alta
  • Temperatura máxima
    +100°C / +212 °F
  • Temperatura mínima
    -40°C / -40 °F

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos