24RLC XCTN

Gates
24RLC XCTN

RLC Línea de retorno / Manguera hidráulica de baja presión - 1-1/2 pulg. D.I., 2.12 pulg. D.E., 200 psi / 13.8 bar Presión de trabajo, 800 psi / 55.2 bar Presión de estallido, Cubierta de caucho de nitrilo, Tubo de nitrilo (Tipo C)
Artículo MI #00332660
No. Fabricante 24RLC XCTN
Precio37.81 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
24RLC XCTN

RLC Línea de retorno / Manguera hidráulica de baja presión - 1-1/2 pulg. D.I., 2.12 pulg. D.E., 200 psi / 13.8 bar Presión de trabajo, 800 psi / 55.2 bar Presión de estallido, Cubierta de caucho de nitrilo, Tubo de nitrilo (Tipo C)
Artículo MI #00332660
No. Fabricante 24RLC XCTN
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
Precio37.81 USD/pie

Descripción general

Descripción del fabricante
24 MANGUERA DE 3-BRD RLC 3319-0264

Especificaciones

  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
  • País de origen
    EE. UU.
  • Diámetro interior nominal de la manguera
    1-1/2 pulg.
  • Diámetro exterior nominal de la manguera
    2.12 pulg.
  • Número de Upc del fabricante
    072053226126
  • Presión de trabajo
    200 psi / 13.8 bar
  • Presión de estallido
    800 psi / 55.2 bar
  • Material del tubo interior
    Nitrilo (tipo C)
  • Material de recubrimiento de la manguera
    Goma de nitrilo
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • Tipo de refuerzo de manguera
    Textil
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 275 °F
  • UPC_NO
    072053226126
  • Color
    Negro
  • Radio de curvatura mínimo
    279.4 mm/11 pulg.
  • Tamaño del salpicadero
    24
  • Compatibilidad del fabricante
    Este producto solo se puede utilizar con otros productos de Gates.
  • Catálogo del fabricante
  • Aplicaciones típicas
    Hidráulico
  • Página de producto del fabricante
  • Material del tubo
    Nitrilo - Tipo C
  • Color de la cubierta
    Negro
  • Material de la cubierta
    Nitrilo modificado - Tipo C2
  • Longitud
    30 m / 100 pies
  • Peso
    0.95 lb
  • Número de catálogo del fabricante
    33190264
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    24
  • Tipo de cubierta
    Estándar
  • Marca comercial
    Manguera hidráulica RLC
  • Color del tubo
    Negro
  • Uso recomendado
    La manguera RLC se recomienda para aceites hidráulicos a base de petróleo, anticongelante de glicol, aire o agua en líneas de transferencia de fluido a baja presión o de retorno del sistema hidráulico.
  • Tipo de refuerzo
    3 trenzados, textil
  • Presión de la manguera
    Presión variable baja
  • Temperatura máxima
    +135°C / +275 °F
  • Temperatura mínima
    -40°C / -40 °F

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo