48RLC XCTN

Gates
48RLC XCTN

RLC Línea de retorno / Manguera hidráulica de baja presión - 3 pulg. D.I., 3.62 pulg. D.E., 150 psi / 10.3 bar Presión de trabajo, 600 psi / 41.4 bar Presión de estallido, Cubierta de caucho de nitrilo, Tubo de nitrilo (Tipo C)
Artículo MI #00332664
No. Fabricante 48RLC XCTN
Price$68.20/ft
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
48RLC XCTN

RLC Línea de retorno / Manguera hidráulica de baja presión - 3 pulg. D.I., 3.62 pulg. D.E., 150 psi / 10.3 bar Presión de trabajo, 600 psi / 41.4 bar Presión de estallido, Cubierta de caucho de nitrilo, Tubo de nitrilo (Tipo C)
Artículo MI #00332664
No. Fabricante 48RLC XCTN
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
Su precio$68.20/pie

Descripción general

Descripción del fabricante
48 MANGUERA DE 3-BRD RLC 3319-0270

Especificaciones

  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
  • País de origen
    EE. UU.
  • Diámetro interior nominal de la manguera
    3 pulg.
  • Diámetro exterior nominal de la manguera
    3.62 pulg.
  • Número de Upc del fabricante
    072053226157
  • Presión de trabajo
    150 psi / 10.3 bar
  • Presión de estallido
    600 psi / 41.4 bar
  • Material del tubo interior
    Nitrilo (tipo C)
  • Material de recubrimiento de la manguera
    Goma de nitrilo
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • Tipo de refuerzo de manguera
    Textil
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 275 °F
  • UPC_NO
    072053226157
  • Color
    Negro
  • Radio de curvatura mínimo
    508 mm/20 pulg.
  • Tamaño del salpicadero
    48
  • Compatibilidad del fabricante
    Este producto solo se puede utilizar con otros productos de Gates.
  • Catálogo del fabricante
  • Aplicaciones típicas
    Hidráulico
  • Página de producto del fabricante
  • Material del tubo
    Nitrilo - Tipo C
  • Color de la cubierta
    Negro
  • Material de la cubierta
    Nitrilo modificado - Tipo C2
  • Longitud
    15 m / 50 pies
  • Peso
    2.28 lb
  • Número de catálogo del fabricante
    33190270
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    48
  • Tipo de cubierta
    Estándar
  • Marca comercial
    Manguera hidráulica RLC
  • Color del tubo
    Negro
  • Uso recomendado
    La manguera RLC se recomienda para aceites hidráulicos a base de petróleo, anticongelante de glicol, aire o agua en líneas de transferencia de fluido a baja presión o de retorno del sistema hidráulico.
  • Tipo de refuerzo
    3 trenzados, textil
  • Presión de la manguera
    Presión variable baja
  • Temperatura máxima
    +135°C / +275 °F
  • Temperatura mínima
    -40°C / -40 °F

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo