Detalles adicionales
Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
País de origen
EE. UU.
Diámetro interior nominal de la manguera
1 pulg.
Diámetro exterior nominal de la manguera
1.39 pulg.
Número de Upc del fabricante
072053319026
Presión de trabajo
2500 psi / 172.4 bar
Presión de estallido
10000 psi / 689.5 bar
Material del tubo interior
Nitrilo (tipo C)
Material de recubrimiento de la manguera
Goma de nitrilo
Nombre del fabricante (atributo de descripción)
Puertas
Tipo de refuerzo de manguera
Cable de acero
Rango de temperatura de funcionamiento
-40 a 212 °F
UPC_NO
072053319026
Color
Negro
Radio de curvatura mínimo
114.3 mm / 4.5 pulg.
Tamaño del salpicadero
16
Peso de la manguera
0.73 lb/pie
Rango de longitud de segmento
Máximo de 165 pies
Resistencia física
Abrasión, fuego, aceite, clima
Compatibilidad del fabricante
Este producto solo se puede utilizar con otros productos de Gates.
Estándares cumplidos
ES, ISO, MSHA 2G, SAE 100R16
Catálogo del fabricante
Aplicaciones típicas
Hidráulico
Descripción Palabra clave
AAG 100R16
Material del tubo
Nitrilo - Tipo C
Color de la cubierta
Negro
Material de la cubierta
Nitrilo, caucho sintético de PVC
Longitud
50 m / 165 pies
Peso
0.73 lb
Número de catálogo del fabricante
4657-1571
Tamaño del salpicadero de la manguera
16
Tipo de cubierta
Estándar
Marca comercial
M2T Manguera hidráulica
Color del tubo
Negro
Uso recomendado
La manguera M2T® se recomienda para aplicaciones de tubería de aceite hidráulico de alta presión. Tiene dimensiones exteriores más pequeñas y un radio de curvatura significativamente más ajustado que las mangueras R16 de la competencia, lo que facilita la colocación y la instalación en áreas estrechas. La manguera M2T es compatible con fluidos hidráulicos biodegradables como poliolester, poliglicoles y aceites vegetales, así como fluidos a base de petróleo. Supera la presión de trabajo SAE 100R16, SAE 100R2, ISO 11237 2SC R16 e ISO 1436 2SN R2 , los requisitos mínimos de radio de curvatura y los requisitos de rendimiento de EN 857 2SC y EN 853 2SN. La manguera M2T tiene dimensiones exteriores más pequeñas y un radio de curvatura significativamente más ajustado. También disponible con las cubiertas XtraTuff o MegaTuff. La manguera XtraTuff dura hasta 25 veces más que la manguera estándar. La manguera MegaTuff dura hasta 300 veces más que la manguera estándar durante las pruebas de abrasión de manguera a manguera y manguera a metal según ISO 6945 y ofrece una resistencia superior al ozono y a la intemperie.
Tipo de refuerzo
2 trenzados, cable
Presión de la manguera
Presión variable alta
Temperatura máxima
+100°C / +212 °F
Temperatura mínima
-40°C / -40 °F