4C5E-4RFJSX90

Gates
4C5E-4RFJSX90

723520305 -
Artículo MI #00332752
No. Fabricante 4C5E-4RFJSX90
Precio27.31 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
4C5E-4RFJSX90

723520305 -
Artículo MI #00332752
No. Fabricante 4C5E-4RFJSX90
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
Su precio$27.31/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
4C5E-4RFJSX90 CPLG 7235-2030
  • Diseñado para funcionar con la manguera Gates C5E ; acero al carbono chapado en zinc; cumple con DOT FMVSS 106-74 Tipo AII;

Especificaciones

  • País de origen
    EE. UU.
  • Tamaño/tipo de extremo
    N.o 4 JIC37° - SAE45° Destellos
  • Finalizar género
    Giro hembra
  • Diámetro interior de la manguera
    0.1890 pulg.
  • Material
    Acero
  • Tamaño de la rosca
    7/16-20 JIC37° & 7/16-20 SAE45°
  • Forma de ajuste
    90°
  • Nombre corto de la conexión 1
    Con púas
  • Nombre corto de conexión 2
    JIC
  • Número de Upc del fabricante
    072053168693
  • UPC_NO
    072053168693
  • Detalles adicionales
    Nuestros acoplamientos acoplables en campo D.O.T. Tipo A1 funcionan con la manguera Gates C5E para permitir un montaje sencillo de las líneas de freno de aire, dirección asistida, enfriador de aceite de transmisión y aceite caliente sin necesidad de una prensa.
  • Ángulo
    90 °
  • Peso
    0.08 lb
  • Para usar con
    C5E
  • Recubrimiento
    Chapado en zinc
  • Configuración
    Tubo doblado
  • Tamaño del salpicadero
    4
  • Tipo de extremo 1
    FJSX
  • Tipo de accesorio
    Asiento doble FJX/SAE
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    4
  • Ángulo de acoplamiento
    37/45 °
  • Tipo de sello
    Ángulo acoplado
  • Giro
    Sí
  • Tamaño de rosca 1
    7/16-20

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos