8C5E-8RFJSX

Gates
8C5E-8RFJSX

723801035 -
Artículo MI #00332755
No. Fabricante 8C5E-8RFJSX
Precio18.99 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
8C5E-8RFJSX

723801035 -
Artículo MI #00332755
No. Fabricante 8C5E-8RFJSX

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$18.99/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
8 C5E-8 RFJSX FEM CPLG 7238-0103
  • Diseñado para funcionar con la manguera Gates C5E ; acero al carbono chapado en zinc; cumple con DOT FMVSS 106-74 Tipo AII;

Especificaciones

  • País de origen
    EE. UU.
  • Tamaño/tipo de extremo
    N.o 8 JIC37° - SAE45° Destellos
  • Finalizar género
    Giro hembra
  • Diámetro interior de la manguera
    0.4060 pulg.
  • Material
    Acero
  • Tamaño de la rosca
    3/4-16 JIC37° - 3/4-16 SAE45°
  • Forma de ajuste
    Recto
  • Nombre corto de la conexión 1
    Con púas
  • Nombre corto de conexión 2
    JIC
  • Número de Upc del fabricante
    072053169096
  • UPC_NO
    072053169096
  • Detalles adicionales
    Nuestros acoplamientos acoplables en campo D.O.T. Tipo A1 funcionan con la manguera Gates C5E para permitir un montaje sencillo de las líneas de freno de aire, dirección asistida, enfriador de aceite de transmisión y aceite caliente sin necesidad de una prensa.
  • Peso
    0.25 lb
  • Para usar con
    C5E
  • Recubrimiento
    Chapado en zinc
  • Configuración
    Recto
  • Tamaño del salpicadero
    8
  • Tipo de extremo 1
    FJSX
  • Tipo de accesorio
    Asiento doble FJX/SAE
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    8
  • Ángulo de acoplamiento
    37/45 °
  • Tipo de sello
    Ángulo acoplado
  • Giro
    Sí
  • Tamaño de rosca 1
    3/4-16

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos