Motion
12C5E-12RFSX90

Gates
12C5E-12RFSX90

723500275 -
Artículo MI #00332760
No. Fabricante 12C5E-12RFSX90
Precio102.67 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
12C5E-12RFSX90

723500275 -
Artículo MI #00332760
No. Fabricante 12C5E-12RFSX90
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
Precio102.67 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
12C5E-12RFSX90 FEM CPLG 7235-0027
  • Diseñado para funcionar con la manguera Gates C5E ; acero al carbono chapado en zinc; cumple con DOT FMVSS 106-74 Tipo AII;

Especificaciones

  • País de origen
    EE. UU.
  • Tamaño/tipo de extremo
    3/4 FSX
  • Finalizar género
    Giro hembra
  • Diámetro interior de la manguera
    0.6260 pulg.
  • Material
    Acero
  • Tamaño de la rosca
    1 1/16-14 SAE45°
  • Forma de ajuste
    90°
  • Número de Upc del fabricante
    072053168839
  • UPC_NO
    072053168839
  • Detalles adicionales
    Nuestros acoplamientos acoplables en campo D.O.T. Tipo A1 funcionan con la manguera Gates C5E para permitir un montaje sencillo de las líneas de freno de aire, dirección asistida, enfriador de aceite de transmisión y aceite caliente sin necesidad de una prensa.
  • Ángulo
    90 °
  • Peso
    0.53 lb
  • Para usar con
    C5E
  • Recubrimiento
    Chapado en zinc
  • Configuración
    Tubo doblado
  • Tamaño del salpicadero
    12
  • Tipo de extremo 1
    FSX
  • Tipo de accesorio
    SAE 45° exacerbación
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    12
  • Ángulo de acoplamiento
    45 °
  • Tipo de sello
    Ángulo acoplado
  • Giro
    Sí
  • Tamaño de rosca 1
    1 1/16-14

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo