6C5E-6RFJX90

Gates
6C5E-6RFJX90

723500305 -
Artículo MI #00332764
No. Fabricante 6C5E-6RFJX90
Precio46.34 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
6C5E-6RFJX90

723500305 -
Artículo MI #00332764
No. Fabricante 6C5E-6RFJX90
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
Precio46.34 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
6C5E-6RFJX90 FEM CPLG 7235-0030
  • Diseñado para funcionar con la manguera Gates C5E ; acero al carbono chapado en zinc; cumple con DOT FMVSS 106-74 Tipo AII;

Especificaciones

  • País de origen
    MX
  • Tamaño/tipo de extremo
    3/8 FJX
  • Finalizar género
    Giro hembra
  • Diámetro interior de la manguera
    0.3110 pulg.
  • Material
    Acero
  • Tamaño de la rosca
    9/16-18 JIC37°
  • Forma de ajuste
    90°
  • Nombre corto de conexión 2
    JIC
  • Número de Upc del fabricante
    072053168792
  • UPC_NO
    072053168792
  • Detalles adicionales
    Nuestros acoplamientos acoplables en campo D.O.T. Tipo A1 funcionan con la manguera Gates C5E para permitir un montaje sencillo de las líneas de freno de aire, dirección asistida, enfriador de aceite de transmisión y aceite caliente sin necesidad de una prensa.
  • Ángulo
    90 °
  • Peso
    0.14 lb
  • Para usar con
    C5E
  • Recubrimiento
    Chapado en zinc
  • Configuración
    Tubo doblado
  • Tamaño del salpicadero
    6
  • Tipo de extremo 1
    FJX
  • Tipo de accesorio
    JIC 37° Flare
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    6
  • Ángulo de acoplamiento
    37 °
  • Tipo de sello
    Ángulo acoplado
  • Giro
    Sí
  • Tamaño de rosca 1
    9/16-18

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos