Motion
16C5E-16RFZX

Gates
16C5E-16RFZX

723801075 -
Artículo MI #00332775
No. Fabricante 16C5E-16RFZX
Precio78.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
16C5E-16RFZX

723801075 -
Artículo MI #00332775
No. Fabricante 16C5E-16RFZX
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
Precio78.38 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
16 C5E-16 RFZX FEM CPLG 7238-0107
  • Diseñado para funcionar con la manguera Gates C5E ; acero al carbono chapado en zinc; cumple con DOT FMVSS 106-74 Tipo AII;

Especificaciones

  • País de origen
    EE. UU.
  • Tamaño/tipo de extremo
    1 FZX
  • Finalizar género
    Giro hembra
  • Diámetro interior de la manguera
    0.8740 pulg.
  • Material
    Acero
  • Tamaño de la rosca
    1 5/16-14
  • Forma de ajuste
    Recto
  • Número de Upc del fabricante
    072053169133
  • UPC_NO
    072053169133
  • Detalles adicionales
    Nuestros acoplamientos acoplables en campo D.O.T. Tipo A1 funcionan con la manguera Gates C5E para permitir un montaje sencillo de las líneas de freno de aire, dirección asistida, enfriador de aceite de transmisión y aceite caliente sin necesidad de una prensa.
  • Peso
    0.59 lb
  • Para usar con
    C5E
  • Recubrimiento
    Chapado en zinc
  • Configuración
    Recto
  • Tamaño del salpicadero
    16
  • Tipo de extremo 1
    FZX
  • Tipo de accesorio
    Abocardamiento Parker de triple rosca
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    16
  • Ángulo de acoplamiento
    30 °
  • Tipo de sello
    Ángulo acoplado
  • Giro
    No
  • Tamaño de rosca 1
    1 5/16-14

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos