Motion
6C5E-6RMIX

Gates
6C5E-6RMIX

723502885 -
Artículo MI #00332783
No. Fabricante 6C5E-6RMIX
Precio31.11 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
6C5E-6RMIX

723502885 -
Artículo MI #00332783
No. Fabricante 6C5E-6RMIX
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
Precio31.11 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
6 C5E-6 MEZCLA MACHO CPLG 7235-0288
  • Diseñado para funcionar con la manguera Gates C5E ; acero al carbono chapado en zinc; cumple con DOT FMVSS 106-74 Tipo AII;

Especificaciones

  • País de origen
    EE. UU.
  • Tamaño/tipo de extremo
    3/8 MEZCLA
  • Finalizar género
    Giro macho
  • Diámetro interior de la manguera
    0.3110 pulg.
  • Material
    Acero
  • Tamaño de la rosca
    5/8-18 SAE45° INV
  • Forma de ajuste
    Recto
  • Número de Upc del fabricante
    072053169256
  • UPC_NO
    072053169256
  • Detalles adicionales
    Nuestros acoplamientos acoplables en campo D.O.T. Tipo A1 funcionan con la manguera Gates C5E para permitir un montaje sencillo de las líneas de freno de aire, dirección asistida, enfriador de aceite de transmisión y aceite caliente sin necesidad de una prensa.
  • Peso
    0.15 lb
  • Para usar con
    C5E
  • Recubrimiento
    Chapado en zinc
  • Configuración
    Recto
  • Tamaño del salpicadero
    6
  • Tipo de extremo 1
    MEZCLA
  • Tipo de accesorio
    SAE exacerbación invertida
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    6
  • Ángulo de acoplamiento
    45 °
  • Tipo de sello
    Ángulo acoplado
  • Giro
    Sí
  • Tamaño de rosca 1
    5/8-18

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos