Motion
8C5E-8RMIX90

Gates
8C5E-8RMIX90

723502845 -
Artículo MI #00332797
No. Fabricante 8C5E-8RMIX90
Precio107.57 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
8C5E-8RMIX90

723502845 -
Artículo MI #00332797
No. Fabricante 8C5E-8RMIX90
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
Precio107.57 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
8 C5E-8 RMIX90 MANGUITO MACHO 7235-0284
  • Diseñado para funcionar con la manguera Gates C5E ; acero al carbono chapado en zinc; cumple con DOT FMVSS 106-74 Tipo AII;

Especificaciones

  • País de origen
    EE. UU.
  • Tamaño/tipo de extremo
    1/2 MEZCLA
  • Finalizar género
    Giro macho
  • Diámetro interior de la manguera
    0.4060 pulg.
  • Material
    Acero
  • Tamaño de la rosca
    3/4-16 SAE45° INV
  • Forma de ajuste
    90°
  • Número de Upc del fabricante
    072053169195
  • UPC_NO
    072053169195
  • Detalles adicionales
    Nuestros acoplamientos acoplables en campo D.O.T. Tipo A1 funcionan con la manguera Gates C5E para permitir un montaje sencillo de las líneas de freno de aire, dirección asistida, enfriador de aceite de transmisión y aceite caliente sin necesidad de una prensa.
  • Ángulo
    90 °
  • Peso
    0.27 lb
  • Para usar con
    C5E
  • Recubrimiento
    Chapado en zinc
  • Configuración
    Tubo doblado
  • Tamaño del salpicadero
    8
  • Tipo de extremo 1
    MEZCLA
  • Tipo de accesorio
    SAE exacerbación invertida
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    8
  • Ángulo de acoplamiento
    45 °
  • Tipo de sello
    Ángulo acoplado
  • Giro
    Sí
  • Tamaño de rosca 1
    3/4-18

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos