Descripción general
- El tamaño compacto permite su uso en áreas extremadamente estrechas
- Ensamblaje manual
- Diseño a presión de una pieza de bajo coste
- Conexión rápida, sin preparación de tubos
- El reborde dentado proporciona una conexión segura y positiva.
Especificaciones
- Tipo de adaptadorCamiseta de rama masculina
- Estilo final 1Canesú
- Tamaño del extremo 11/4 pulg.
- Estilo final 2Canesú
- Tamaño del extremo 21/4 pulg.
- Estilo final 3Tubo hembra rígido
- Tamaño del extremo 31/8 pulg.
- Rosca del extremo 3(NPTF) 1/8–27
- Longitud0.3
- MaterialLatón
- Descripción Palabra clave1/4 pulg. de espiga x 1/4 pulg. de espiga x 1/8 pulg. de tubo hembra rígido
- Altura0.2
- Peso0.1
- Ancho0.3