HK1013
Manguera y protectores de tubos Weatherhead (Eaton) serie HK Abrazadera de manguera - 0.562 pulg. D.I., 1.00 Longitud, Acero al carbono, Material de vinilo
Artículo MI #00333030
No. Fabricante HK1013
Precio1.27 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manguera y protectores de tubos Weatherhead (Eaton) serie HK Abrazadera de manguera - 0.562 pulg. D.I., 1.00 Longitud, Acero al carbono, Material de vinilo
Artículo MI #00333030
No. Fabricante HK1013
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
Precio1.27 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
HK1013 ABRAZADERA
  • Diseñado para facilitar su uso y fiabilidad
  • Hecho para durar
  • Características de seguridad innovadoras

Especificaciones

  • Tipo de accesorio
    Abrazadera de soporte
  • Diámetro interior
    0.562 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.658 pulg.
  • Longitud total
    1.00
  • Material
    Vinilo, acero al carbono
  • Tipo
    Bobina de soporte de manguera
  • Color
    Zinc
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Weatherhead (Danfoss)
  • Número de catálogo del fabricante
    HK1013
  • Peso
    0.04 lb
  • Altura
    0.56 pulg.
  • Longitud
    1.00
  • Número de Upc del fabricante
    639789260987
  • UPC_NO
    639789260987
  • Serie
    Serie HK
  • Descripción
    Manguera y protectores de tubos Weatherhead serie HK Abrazadera de manguera
  • Tipos de productos
    Bobina de soporte de manguera

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos